絞り込み
全長(mm)
- 13.1(1)
- 113(3)
- 340(1)
太さ(mm)
- 4.8(4)
- 6.7(1)
- 6.8(3)
頭部

平頭(14)
材質
- アルミ(30)
- スチール(12)
- ステンレス(13)
- 樹脂(1)
- 銅(2)
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- 若井産業(137)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- WAKI(和気産業)(9)
- ブランドをもっと見る
特価

6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ(2件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
打込みリペット
エスコ¥190~税込¥209~1個(20個)翌日出荷フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。材質PP入数(個)20
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
ブラインドリベットセット
エスコ¥4,150税込¥4,5651個当日出荷エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
ブラインドリベットセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,750税込¥3,0251個当日出荷エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)欠品中材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数32ナット径M6×1.0
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,050税込¥2,2551パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック(21個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5入数21ナット径M3×0.5
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501パック(31個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数31ナット径M6×1.0
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)5日以内出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
M5/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/43個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(43個)翌日出荷材質アルミ全長(mm)13.1下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)2.5~3.5入数43ナット径M5×0.8
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721パック(20個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5頭部平頭入数20ナット径M3×0.5
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック(21個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5頭部平頭入数21ナット径M3×0.5
リベッティングキット
エスコ¥8,260税込¥9,0861組翌日出荷セット内容: ハンドリベット、リベット(リベット径:3.2×8mm、板厚:2.5~3.5mm)×50本、リベット(リベット径:4×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×60本、リベット(リベット径:4.8×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×20本。全長(mm)340総質量(kg)1.3適合リベット径(Φmm)3.2・4.0・4.8
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
スクリュー釘セット
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.2
M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数25ナット径M8×1.25
M5/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/47個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(47個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)1.5~2.5入数47ナット径M5×0.8
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(50個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5入数50ナット径M4×0.7
M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,530税込¥1,6831パック(53個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)1.5~2.5入数53ナット径M4×0.7
M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(16個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数16ナット径M10×1.5
M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数32ナット径M6×1.0
M5/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/47個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(47個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)1.5~2.5頭部平頭入数47ナット径M5×0.8
9x150mm かすがい(50本)
エスコ¥3,800税込¥4,1801パック(50本)当日出荷用途木材の接合や補強に。エスコ品番EA945VK-4幅(mm)137材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30