絞り込み
ブランド
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・3.6・4・4.5・4.6・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日3月24日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,437件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(130本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(25本)ほか
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(23個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(40本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
ブラインドナット SK(新潟精機)ブラインドナットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
559税込615
1パック(10本)
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS0304
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(300本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ナットリベット SK11ナットリベットSK11(9件のレビュー)
519税込571
1パック(10個)
当日出荷
本品はハンドナッターにセットして使用します。
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
プラネジ 白 50個パック メイワパーツプラネジ 白 50個パックメイワパーツ(1件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ(2件のレビュー)
1,920税込2,112
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
皿リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂皿リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
379税込417特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
POP ジャックナット LN(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット LN(パック品)ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,934税込2,127
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
849税込934
1袋(40本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)
369税込406特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・アルミ)ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(100個)
当日出荷
材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
プッシュ鋲 50個パック メイワパーツプッシュ鋲 50個パックメイワパーツ(2件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)10適合穴径(Φmm)5
ステンレスリベット SK11ステンレスリベットSK11(2件のレビュー)
669税込736
1パック(20本)ほか
当日出荷
片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(40本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
プラスチック留め具 TRUSCOプラスチック留め具TRUSCO(6件のレビュー)
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(270本)
当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200
フリーサイズリベット SK11フリーサイズリベットSK11(5件のレビュー)
249税込274
1パック(15本)ほか
当日出荷
1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
カラーブラインドリベット SK(新潟精機)カラーブラインドリベットSK(新潟精機)(4件のレビュー)
459税込505
1パック(20本)
当日出荷から9日以内出荷
フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)ブラインドリベット(オープンタイプ)SK(新潟精機)
599税込659
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
石膏ボード用シート連結ねじ アマテイ石膏ボード用シート連結ねじアマテイ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部径(Φmm)8.5
プラネジ(小) 50個パック メイワパーツプラネジ(小) 50個パックメイワパーツ
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PEナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5