カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(19)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,095)
- SGHC(209)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(116)
- 炭素鋼(96)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(9)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 木造住宅接合金物

Zマーク 火打金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980税込¥13,1781袋(5本)3日以内出荷小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9167材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27長さL(mm)990板厚(mm)2.3
Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
万能金具タルキ用
日創プロニティ¥289税込¥3181個翌日出荷純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)25寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
柱巻飾り
日創プロニティ¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。銅釘16本・太鼓鋲16本付。用途四方巻き調整式角柱用純銅板制材質銅
四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ
ライヴファブレス¥38,980税込¥42,8781ケース(200本×8箱)3日以内出荷(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mm
アルファ技研¥679~税込¥747~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲35~50mm
アルファ技研¥679~税込¥747~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
後施工金物3(梁受用)
BXカネシン¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
後施工金物2(梁受用)
BXカネシン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
PZカットスクリュー・ミドル
BXカネシン¥269税込¥2961個当日出荷付属品専用簡易ビット(50個入り小袋に1個)材質JIS G 3507-1 SWRCH8A表面処理プロイズ処理(Mグリーン)型番PZ-C-SW-M
大引き受け金物2
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。用途土台と大引きの接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
異型S型アンカーボルト
八幡ねじ¥9,898~税込¥10,888~1セット(10本)3日以内出荷通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
メタリフ筋かいプレート
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)3日以内出荷本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
ミドルコーナー15
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(5個)3日以内出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ホーマプレート240
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(5個)4日以内出荷材質はステンレス製で耐食性に優れています。板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ビスどめ短ざく
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)3日以内出荷2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
ネダノット
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(50個×3パック)4日以内出荷ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質鉄表面処理ダクロTORK
スマートコーナー
八幡ねじ¥499~税込¥549~1セット(5個)ほか3日以内出荷仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
スクリュー専用簡易ビット CSW3用
八幡ねじ¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。用途締付けに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
オメガコーナー 15kN2
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)3日以内出荷横架材側のビス位置が柱面から32mmになり、取付しやすくなっています。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
あおり止め金物 TW
八幡ねじ¥649~税込¥714~1セット(5個)3日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
W羽根-2
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(10個)4日以内出荷柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意で決めることができるので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
SIMPSON リッジラフターコネクター
八幡ねじ¥3,198税込¥3,5181セット(8個)3日以内出荷金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。用途垂木を棟木に固定する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ コネクター
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか3日以内出荷2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥3,798税込¥4,1781セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON メンディングプレート
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか3日以内出荷木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フォーウェイコネクター
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット(4個)3日以内出荷4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑