絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式

    城東テクノ
    24,980税込27,478
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    機能はそのままで見付の薄さを追求。 住宅の外観を妨げません。 薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。 換気部材としての性能をしっかり担保します。 もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。 水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。 また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。 意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。 また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。 見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)3030板厚(mm)0.35
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • 防鼠付通気水切り(鋼板製) 城東テクノ

    防鼠付通気水切り(鋼板製)

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    水切りに防鼠機能をプラス。
    材質カラーGL鋼板・JIS G3322長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35墨出位置(mm)54
  • クリ15コーナー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリ15コーナー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    968税込1,065
    1個ほか
    3日以内出荷
    引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
    仕様告示1460号「と」材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かど金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    579税込637
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
  • DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH たる木ストッパー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
    用途横架材互の接合に。トラスコ品番858-6116材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
  • DH ジョイントコーナー不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ジョイントコーナー不動

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ビス止めで施工が簡単です。
    用途横架材互の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
  • DH スタープレート 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スタープレート 流星

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
    用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。トラスコ品番858-6098材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板仕上溶融亜鉛メッキ
  • Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かど金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    バネ付丸座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
    用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • 天井吊り金具 タナカ

    天井吊り金具

    タナカ
    1,598税込1,758
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    (1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
    用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。仕様使用接合部:木工用ビス(4本)材質強度区分4.6を満足する炭素鋼
  • 偏芯座金80×113 タナカ

    偏芯座金80×113

    タナカ(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    7日以内出荷
    用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×113×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
  • 2×4用大引き受け金物 タナカ

    2×4用大引き受け金物

    タナカ
    84税込92
    1個
    7日以内出荷
    2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
    材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4用ビスどめホールダウンU タナカ

    2×4用ビスどめホールダウンU

    タナカ
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 土台・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 たて枠にとめ付けるビスがセットされておりますので、従来必要であったボルトや座金が不要となり、たて枠の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 ビスどめにより、高所作業が安全で、しかも効率がアップしました。 一財・建材試験センターおよびハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済みです。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4オメガコーナー タナカ

    2×4オメガコーナー

    タナカ
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
  • 梁受け金物(ツメあり) タナカ

    梁受け金物(ツメあり)

    タナカ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • スプリングワッシャ付き角座金 タナカ

    スプリングワッシャ付き角座金

    タナカ
    41税込45
    1枚
    欠品中
    スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)4.5×40×40表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • フックコーナー床枠仕様 タナカ

    フックコーナー床枠仕様

    タナカ
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-120で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TBA-120(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • スモールコーナーⅡ床合板仕様 タナカ

    スモールコーナーⅡ床合板仕様

    タナカ
    98税込108
    1個
    6日以内出荷
    床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×27×28×47表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,098税込2,308
    1パック(50本)
    当日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
    寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
  • クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート リンカス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
    材質寸法d(mm)太さ:4.8表面処理クロメート足長H(mm)32
  • キソスペーサー ロング 吉川化成

    キソスペーサー ロング

    吉川化成
    6,598税込7,258
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
    用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)タイプロングタイプ
  • キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成

    キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)

    吉川化成
    3,998税込4,398
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
    用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
  • キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成

    キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)

    吉川化成
    6,498税込7,148
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
    用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
  • オメガ羽子板プレス10 ECO タナカ

    オメガ羽子板プレス10 ECO

    タナカ
    249税込274
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井耐震補強無溶接金具MCクロス サンユー

    天井耐震補強無溶接金具MCクロス

    サンユー
    21,980税込24,178
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    C38と直交材の固定
    用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.2耐力(N/mm2)(許容)963
  • ゴールド万能ビス(化粧箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ゴールド万能ビス(化粧箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    689税込758
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷
    ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
    材質/仕上鉄クロメート
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • Zステンレス フレキ コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス フレキ コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • 化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • ファースト ユニクロ万能ビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト ユニクロ万能ビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    489税込538
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • メバリーロング 日本住環境

    メバリーロング

    日本住環境
    8,398税込9,238
    1巻ほか
    3日以内出荷
    長さ(m)50厚さ×幅W(mm)0.14×200
  • ユニクロ リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ リングかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1組(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
  • 丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸座付ボルト(DH)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
    用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します付属品六角ナットM16 1個/本付き材質鉄 電気亜鉛めっき
  • 土台用パッキン ACE(エース)

    土台用パッキン

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5
  • 高耐力偏芯座金 タナカ

    高耐力偏芯座金

    タナカ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    材質JIS G 3101 SS400寸法(mm)100×120×12(t)表面処理JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM 2 C
木造住宅接合金物