カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(19)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,095)
- SGHC(209)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(116)
- 炭素鋼(96)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(9)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 木造住宅接合金物

SIMPSON フェンスブラケット
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(10個)3日以内出荷あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ステアケースアングル
八幡ねじ¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷側板へのキザミ加工は不要です。用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストキャップ
八幡ねじ¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか3日以内出荷ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
DP2エーステンプレートS
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(5個)3日以内出荷本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
2×4材用ラクラク取付L字
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(20個)3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
1.5倍筋かいリベロ
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ギヤ座金 M12Φ69
カナイ¥349税込¥3841個当日出荷Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
軸太・笠形アンカーボルトM12
カナイ¥259~税込¥285~1本3日以内出荷から4日以内出荷ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
梁受け金物 HN410
カナイ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷410材の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
梁受け金物 HN406
カナイ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
大引受け金物 OBK404
カナイ¥499税込¥5491個5日以内出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.6耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN試験機関株式会社住宅構造研究所
セーフT金物
カナイ¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
フィットコーナー
カナイ¥599税込¥6591個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
防震天井吊り木
カナイ¥719税込¥7911個10日以内出荷天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70寸法L=409(有効調整寸法105mm)表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
角根平頭ボルトM12
カナイ¥61~税込¥67~1本3日以内出荷ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cねじの呼びM12
大引梁受け金物(肩掛けあり)
カナイ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から12日以内出荷梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2
高耐力50両ねじボルト
カナイ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷高耐力50kN対応のホールダウン金物です。付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
在来工法用ウォールコーナー
カナイ¥449~税込¥494~1個3日以内出荷15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)50×160×73.2表面処理Z27板厚(mm)3.2
鋼製束 L型
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1本当日出荷軽量、強固で耐久性に優れています。用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N3515対応
城東テクノ¥1,998~税込¥2,198~1ケース(5個)ほか5日以内出荷水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35![コーナーサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666476-221020-02.jpg)
コーナーサポート
アイテック[建築金物]¥52,980税込¥58,2781ケース(50個)6日以内出荷段違いの大引きと土台、小屋束と梁などを強固につなげるコンパクトな専用金物です。狭いスペースにもピッタリフィットし、しっかりと補強しねじれ、ズレ、引き抜けを防ぎます。用途適応箇所/大引き・土台・小屋束・梁付属品CPQ-45 500本(10本/枚)、専用ピット#3 1本材質亜鉛鉄板SGHC Z-27 t=2.3表面処理焼付塗装 パールシルバー![ヒウチサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666440-221020-02.jpg)
ヒウチサポート
アイテック[建築金物]¥38,980税込¥42,8781ケース(20個)7日以内出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ![ツカフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666397-221020-02.jpg)
ツカフレーム
アイテック[建築金物]¥28,980~税込¥31,878~1ケース(5個)6日以内出荷木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。 耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。 3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。用途適応箇所/大引き・束付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板タイプLタイプ表面処理ダクロタイズド処理
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応エンドキャップ
城東テクノ¥3,298~税込¥3,628~1ケース(5セット)当日出荷から5日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応出隅
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ケース(5個)5日以内出荷から11日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
モリギン ツーバイ材金具 #102
ACE(エース)¥499税込¥5491個5日以内出荷2×4材に合わせた寸法の金具です。用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)5(ビス)寸法A(mm)43.2寸法D(mm)89寸法E(mm)38寸法B(mm)91.6寸法C(mm)30板厚(mm)2.6仕上黒カチオン塗装
開閉式防鼠付水切り(アルミ製)
城東テクノ¥99,980税込¥109,9781ケース(10本)5日以内出荷冬季の冷気遮断用のシャッター付き。 軽くて丈夫なアルミタイプ。付属品ヒンジ金具×5材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1墨出位置(mm)72出幅(mm)46有効換気面積(cm2/m)75





























![コーナーサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666476-221020-02.jpg)
![ヒウチサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666440-221020-02.jpg)
![ツカフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666397-221020-02.jpg)