絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 9000(1)
- 14000(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.6(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
ブランド
- iHelp
- HOTO(3)
- EARTH MAN(2)
- KTC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミツトモ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ケニス(1)

充電ホビールーター基本セット
iHelp(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)