絞り込み
内容量(L)
- 19
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 4(3)
- 18(1)
- 20(2)
- 20.0(1)
ブランド
- NOKクリューバー(1)
適合
- コンプレッサー(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.2(2)
1(2)
1.0(1)
4(3)
18(1)
19
20(2)
20.0(1)

KLUBER-SUMMIT VARNASOLV
NOKクリューバー¥139,800税込¥153,7801缶(19L)63日以内出荷稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性