絞り込み
内容量(L)
- 19(1)
- 20(1)
- 200(1)
ブランド
- NOKクリューバー
- AZ(エーゼット)(2)
- BOLL(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- TRUSCO(1)
- アネスト岩田(3)
- エアテックス(1)
- エクソンモービル(1)
- コスモ石油(4)
- コベルコ(KOBELCO)(3)
- デンゲン(2)
- 三井精機(1)
- 出光興産(2)
- 日立産機システム(3)
- 明治機械製作所(2)
- 東芝(1)
適合
- コンプレッサー(2)
特価
「内容量(L)」から絞り込む
19(1)
20(1)
200(1)

KLUBER-SUMMIT VARNASOLV
NOKクリューバー¥139,800税込¥153,7801缶(19L)63日以内出荷稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
NOKクリューバー¥139,800~税込¥153,780~1缶(20L)ほか4日以内出荷から110日以内出荷耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性