絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- goot(太洋電機産業)(16)
- HAKKO(白光)(11)
- Kester(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- TRUSCO(2)
- アサダ(1)
- エスコ(6)
- エルメック(2)
- カクダイ(1)
- サンハヤト(10)
- サータニューム社(2)
- ホーザン(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(5)
- 千住金属工業(1)
- 日本スペリア(4)
- 日本ボンコート(8)
- 湧井(1)
- 特殊電極(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラックス
ホーザン(89件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(30mL)当日出荷鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
ケミカルペースト
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(10g)ほか当日出荷リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)¥729税込¥8021本(20mL)当日出荷高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
電子部品用フラックス
HAKKO(白光)¥319~税込¥351~1個当日出荷作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプタイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)当日出荷無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
ホビー用ペースト
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サスゾールF(ステンレス用フラックス)
HAKKO(白光)(45件のレビュー)¥889~税込¥978~1個(30g)ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物
板金用フラックス
goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(25mL)ほか当日出荷銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
ステンレス用フラックス
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(25mL)ほか当日出荷ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
板金用フラックス(ハッコーペースト)
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1個5日以内出荷鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。成分ワセリン、塩化亜鉛など種別半田付け保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
フラックス塗付用ペン ボンペン
日本ボンコート(4件のレビュー)¥3,330~税込¥3,663~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
Sフラックス
アサダ(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(100mL)当日出荷用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。仕様はんだ用トラスコ品番376-0430種別半田付け容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
鉛フリーはんだ用フラックス
サンハヤト(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(15mL)ほか当日出荷低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)
日本スペリア(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
ハロゲンフリーフラックス
goot(太洋電機産業)¥929税込¥1,0221本(20mL)当日出荷鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
はんだ用フラックス(銅・銅合金用)
日本スペリア(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
ボンペン用カートリッジ
日本ボンコート¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポストフラックスペン
goot(太洋電機産業)¥859税込¥9451個当日出荷空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)
日本ボンコート¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0658種別半田付け全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
銀錫半田用フラックス
エスコ(2件のレビュー)¥660税込¥7261本(20mL)当日出荷銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。エスコ品番EA310-2種別半田付け危険物の類別非危険物
ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)
日本ボンコート¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0656種別半田付け全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
万能フラックス (100cc)
エスコ(1件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。エスコ品番EA311A-100種別半田付け温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
フラックスディスペンサーペン
エルメック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷細かな部品の後付/洗浄に最適! シリコンオイルの塗布に使用可 小さな電子部品リード部分のタッチアップに。 ペン内部の溶剤はスポイトで簡単補充 ペン先のみの交換可 静電気防止加工受付可能危険物の類別非危険物
ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付)
goot(太洋電機産業)¥959税込¥1,0551セット(3本)欠品中PP-1交換用ペン先3個入用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。仕様キャップ付トラスコ品番641-7236適合本体ポストフラックスペンPP-1危険物の類別非危険物入数3本RoHS指令(10物質対応)対応
20mlフラックス(金属用/はんだ付)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
ハロゲンフラックス
goot(太洋電機産業)¥6,698税込¥7,3681個(500mL)11日以内出荷環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90%トラスコ品番113-1488種別半田付け比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
V-One用フラックス
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA
配管用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41臭気刺激臭アズワン品番64-8716-14色調無色危険物の類別非危険物
ボンペン 本体 ブラシタ(太)
日本ボンコート¥4,248税込¥4,6731セット(5本)当日出荷密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0655種別半田付け全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・太危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)¥3,198税込¥3,5181個(500mL)欠品中非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3%トラスコ品番112-9979種別半田付け比重0.869(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986)危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
スパークルフラックス
千住金属工業(5件のレビュー)取扱停止中●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ種別半田付け比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級Ⅱ粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性