絞り込み
光色
- 昼光色(2)
- 昼白色(3)
- 電球色(2)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
ブランド
- スワン電器
- Panasonic(パナソニック)(5,214)
- 三菱電機(2,200)
- ODELIC(オーデリック)(1,500)
- コイズミ照明(1,210)
- DAIKO(大光電機)(754)
- ENDO(遠藤照明)(663)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(105)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(69)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト
スワン電器(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。仕様回転ストッパー付色ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED提灯ペンダントライト「和」
スワン電器¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410エコロジー商品省エネ
LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》
スワン電器¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
UZUKAZEminiLEDファンシーリング
スワン電器¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180エコロジー商品省エネ
LED小型ペンダント
スワン電器¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700エコロジー商品省エネ
引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト
スワン電器¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。色ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
木目調枠 LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。材質樹脂・アルミ質量(kg)0.4消費電力(W)13.5定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×55色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)1540演色性(Ra)82
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。どんな空間にも合わせやすいシンプルなフォルムで空間をスマートに明るく照らします。直径34cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズ。カバーにカーブを持たせることで直進性の強いLEDを柔らかに室内に広げるこだわりの配光設計です。材質樹脂・スチール質量(kg)0.8消費電力(W)21定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×80色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)2400演色性(Ra)83
リモコン付きLEDロングシーリング
スワン電器¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷シンプルなデザインと機能が充実したシーリングライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単。昼光色で明るくキレイに照らします。キッチン、リビングなど幅広いシーンでご利用いただけます。寸法(mm)幅1300×高さ84×奥行225質量(kg)3消費電力(W)42スイッチON/OFF/3段階調光機能/常夜灯定格寿命(時間)40000※LED交換できません光源色昼光色(6500K)光束(Lm)5000エコロジー商品省エネ
LEDダイニングペンダントライト
スワン電器¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷引き掛けシーリング式で簡単に設置できるダイニング用ペンダントライト。コード長の調節ができるS字フック付き。スッキリしたデザイン、温かみのある電球色のLEDです。材質本体:樹脂質量(kg)1.25消費電力(W)最大11コード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×185色温度(K)3000(電球色)光束(Lm)1500演色性(Ra)82
LED洋風ペンダントライト
スワン電器¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト
スワン電器¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。材質竹質量(kg)0.9消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200機能S字コード調節色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800Ra82エコロジー商品省エネ
LED防滴ライト
スワン電器¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷質量(kg)0.9消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×185×128光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否否
LED防滴ライト
スワン電器¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷質量(kg)0.7消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×196×100光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否否
LEDプーリーペンダント
スワン電器¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質樹脂、アルミ、スチール、天然木質量(kg)1.5最大消費電力(W)36エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82電球の種類LED
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7色(本体)ホワイト光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70電球の種類LED調光の可否否
シーリングライト
スワン電器¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否否調色の可否否