絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・若井産業・タチカワ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KN村田産業・八幡ねじ
2ページ目: ワイヤ連結釘
「全長(mm)」から絞り込む
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998~税込¥9,898~1箱当日出荷から4日以内出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,198税込¥4,6181箱翌々日出荷2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
デジN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(95本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質鉄
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(80本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
APN4232GR グリーン
アマテイ¥12,980税込¥14,2781ケース(100本×40巻)6日以内出荷国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。用途石膏ボードと木質下地の締結。長さ(mm)32呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結適合JIS規格B1125着色グリーン
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプ
アマテイ¥7,998税込¥8,7981ケース(150本×10巻)6日以内出荷長さ(mm)90線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.9先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色レッド
FC3875SP 150PX10 防錆タイプ
アマテイ¥6,898税込¥7,5881ケース(150本×10巻)6日以内出荷長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色ブルー
FC3365SP 200PX20 防錆タイプ
アマテイ¥14,980税込¥16,4781ケース(200本×20巻)6日以内出荷長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結着色イエロー
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ
アマテイ¥13,980税込¥15,3781ケース(250本×30巻)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
CN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50(グリーン)
アマテイ¥15,980税込¥17,5781ケース(25kg)6日以内出荷2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
NS3050T
アマテイ¥31,980税込¥35,1781ケース(250本×32巻)6日以内出荷焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2532T
アマテイ¥18,980税込¥20,8781ケース(300本×20巻)6日以内出荷焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
NS2332T
アマテイ¥14,980税込¥16,4781ケース(300本×20巻)6日以内出荷焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
ワイヤー連結 カラーN釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(250本×10巻)ほか当日出荷から翌々日出荷品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
2x4用 ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,698~税込¥5,168~1ケース(250本×10巻)ほか翌々日出荷JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
KN村田産業¥23,980税込¥26,3781箱(400本×20巻)5日以内出荷用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤーネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤーロール(スクリュー)
タチカワ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質鉄質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
カラーN釘黒5000本入
タチカワ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13色黒寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8![エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86108951-140213-02.jpg)
エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷トラスコ品番444-6356長さ(mm)32質量(kg)16頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1







![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)

















![エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86108951-140213-02.jpg)