絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(147)
- 東京富士商会(77)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(32)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- 東神電気(8)
- ネグロス電工(7)
- 未来工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GR付高圧開閉器取付金具2型
東京富士商会¥259,800税込¥285,7801組3日以内出荷新設時にアンカーボルトを使用して取付けます。水平、垂直いずれの配線も可能です。引込線の角度対応ができ、線間確保が可能です用途壁面用単重37kg
自在アームバンド
東京富士商会¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷アーム及び、機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)30寸法dM12
柱間分岐金具
東京富士商会¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐及び柱間引留に使用します。TWBC-2は被覆付メッセンジャーにご使用ください。
小径バンド
東京富士商会¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38寸法d1M12×25適合径範囲102寸法d2M12×90
自在バンド
東京富士商会¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30寸法L800寸法d1M10適合径範囲250以内
自在バンド
東京富士商会¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1M12×50
巻付グリップ
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)3日以内出荷掌握力試験 巻付グリップを亜鉛メッキ鋼より線第一種又はこれと同等以上の撚線の端末部に取付け、規定荷重を加えて3分間放置した後の滑り量基準は下表の通りです。仕様鋼より線:7/2.3グリップ部(mm)巻付グリップ:30最大引張荷重(kN)32.8引張時間(分)3滑り(mm)3以下
ラッシングロット 5号 赤
東京富士商会¥2,498税込¥2,7481本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
ラッシングロット 特号 茶
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 特々号 緑
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 4号 青
東京富士商会¥2,398税込¥2,6381本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
ラッシングロット 2号 灰
東京富士商会¥1,998税込¥2,1981本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
ラッシングロット 1号 黒
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 3号 黄
東京富士商会¥2,098税込¥2,3081本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
引込線引留具 ステンレス鋼線
イワブチ¥1,698税込¥1,8681箱(10個)3日以内出荷引込ケーブル用支持線の引留に使用します。SCHは亜鉛めっき硬鋼線材を使用しています。SCH-SLは支持される線軸に適したステンレス鋼線(SUS 304)を使用しています。
柱間分岐金具
イワブチ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に使用します。TWBC-2は被覆付メッセンジャーワイヤ(22mm2~55mm2)に使用下さい。適合被覆付メッセン用dM12寸法L1(mm)60寸法L2(mm)91寸法b1(mm)Φ47寸法b2(mm)17