絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(147)
- 東京富士商会(77)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(32)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- 東神電気(8)
- ネグロス電工(7)
- 未来工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステープロック ロット付4号
東京富士商会¥44,980税込¥49,4781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):4.8種類4号寸法L(mm)2500寸法A(mm)800寸法B(mm)400寸法C(mm)100寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ロッド:6.4、ブロック:60
ステープロック ロット付3号
東京富士商会¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):3.3種類3号寸法L(mm)2300寸法A(mm)700寸法B(mm)350寸法C(mm)90寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ブロック:44、ロッド:5.9
ステープロック ロット付2号
東京富士商会¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):2種類2号寸法L(mm)2000寸法A(mm)600寸法B(mm)300寸法C(mm)80寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ロッド:3.7、ブロック:30
ステープロック ロット付1号
東京富士商会¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):1.2種類1号寸法L(mm)1800寸法A(mm)500寸法B(mm)250寸法C(mm)70寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ブロック:18、ロッド:3.3
槍出アーム用バンド
東京富士商会¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。寸法d1M12×110寸法d2M12×70
ステンレスバンド用セフター
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1箱(5本)3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
コン柱バンド
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。