絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(147)
- 東京富士商会(77)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(32)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- 東神電気(8)
- ネグロス電工(7)
- 未来工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンプレッションフィッティング
八光電機¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷熱電対固定箇所を密封したいが、熱電対挿入長さを特定できない場合に最適です。ねじ径R1/8適合シース外径(Φmm)4.8
コン柱バンド
富士商¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
樹脂バンド
JAPPY¥2,198税込¥2,4181巻(50m)当日出荷簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
等電位ボンディング金具
イワブチ¥1,998税込¥2,1981個欠品中外部雷保護として、避雷設備等から鉄筋を引下げ導線として接続する際に、鉄筋と避雷設備等を溶接レスで接続することができます。内部雷保護として、建物内部の電気機器類と避雷設備等を接続することで、建物全体を等電位にすることができ、電気機器への悪影響を低減させます。接触面積50mm2を確保できます。ボルト・ナットを取り外さずに取付けできるので作業性に優れています。寸法L1(mm)107寸法L2(mm)62
架空地線継柱金具
イワブチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷架空地線取付用として本柱に継柱して使用します。直線路はSAG-1を、引留・曲り線路にはSAG-2をご使用下さい。既設のアームがあっても取り外すことなく装柱できます。適合径(Φmm)Φ140~Φ230
自在バンド
イワブチ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
ステンレスバンド
イワブチ¥429~税込¥472~1個ほか3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
プラスチックベルト
信栄物産¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。仕様耐候性良材質(留具)POMベルト幅(mm)20材質(ベルト)PET入数2本1セット
アイヒットニューTS6端子無
古河電工パワーシステムズ¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から7日以内出荷JCAA K1301認定取得品のため、あらゆる地区での需要家側屋内及びキュービクル内終端接続部としてご使用出来ます。尚、本体はコンパクト設計になっていますので、作業スペースが狭い場所での施工にも適しています。完全グリースレスを実現 手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要。テープ処理が少ない為、短時間作業。端末本体と端子が分離構造になっています ので施工時の自由度が広がりますタイプ端子無し電圧(V)6600
ストラップ 九州電力規格品
日動電工¥259~税込¥285~1個3日以内出荷主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)表面処理溶融亜鉛めっき