絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
580件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在アームバンド イワブチ

    自在アームバンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    アームおよび機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
    寸法t(mm)3.2
  • 強力バンド (270mm) イワブチ

    強力バンド (270mm)

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ270
  • アームタイレスバンド イワブチ

    アームタイレスバンド

    イワブチ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用
    d1M12d2M16
  • バンド (300mm) イワブチ

    バンド (300mm)

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ300
  • 高耐張力型強力バンド イワブチ

    高耐張力型強力バンド

    イワブチ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • 専用柱槍出金具用芯付バンド イワブチ

    専用柱槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    d1M12×110
  • 丸型アームタイ 945mm イワブチ

    丸型アームタイ 945mm

    イワブチ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    板厚(mm)2.3
  • 小径バンド 102mm イワブチ

    小径バンド 102mm

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
    d1M12×25寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38適合径(Φmm)Φ101.6d2M12×90
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    板厚(mm)0.2
  • 強力バンド (140mm) イワブチ

    強力バンド (140mm)

    イワブチ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ140
  • 強力バンド (230mm) イワブチ

    強力バンド (230mm)

    イワブチ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ230
  • 強力バンド (190mm) イワブチ

    強力バンド (190mm)

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ190
  • バンド (270mm) イワブチ

    バンド (270mm)

    イワブチ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ270
  • 強力バンド (210mm) イワブチ

    強力バンド (210mm)

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ210
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    429税込472
    1個ほか
    3日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
  • 補助つり線バンド イワブチ

    補助つり線バンド

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    曲角10°以上60°までの曲柱におけるメッセンジャーワイヤの補助支持に使用します。WLHと組合わせてご使用下さい。ラチェットスパナが使用できます。受注生産品となります。納期は別途お問合わせ下さい。
    板厚(mm)3.2
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    支線およびメッセンジャーワイヤの取付けに使用します。
    d1M16×35寸法b(mm)48d2M20×120寸法d3M16×50
  • 複合柱用自在バンド イワブチ

    複合柱用自在バンド

    イワブチ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
    d1M12×70寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40適合径(Φmm)Φ171~Φ225d2M16×130
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    アームの取付け、アーム通しボルトの折損防止および機器等の取付けに使用します。接続ナットを緩めるだけで柱径調節ができるので、作業性に優れています。
    寸法L(mm)275寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ170~Φ245
  • バンド (130mm) イワブチ

    バンド (130mm)

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ130
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
  • バンド (160mm) イワブチ

    バンド (160mm)

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ160
  • 共架用突出し金物用バンド イワブチ

    共架用突出し金物用バンド

    イワブチ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。
    d1M12×50板厚(mm)3.2d2M12×110寸法d3M16×130
  • アームタイレスバンド イワブチ

    アームタイレスバンド

    イワブチ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。L75×75アングル用
    d1M12d2M16
  • 離隔固定バンド イワブチ

    離隔固定バンド

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
    適合装柱別必要数(変台装柱):【20kVA以下(小)】1個 / 【30、50kVA(大)】1個 / 【80kVA以上(小)】1個
  • 強力バンド (290mm) イワブチ

    強力バンド (290mm)

    イワブチ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ290
  • パンザーマスト用自在バンド イワブチ

    パンザーマスト用自在バンド

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
    d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90
  • バンド (80mm) イワブチ

    バンド (80mm)

    イワブチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ80
  • ケーブル立上り管取付バンド イワブチ

    ケーブル立上り管取付バンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに専用サドルPSと組合せて使用します。
    dM10寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
  • 特殊信号発光機取付金具 イワブチ

    特殊信号発光機取付金具

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。
  • 強力バンド (170mm) イワブチ

    強力バンド (170mm)

    イワブチ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ170
  • 低圧ガイシ金具 イワブチ

    低圧ガイシ金具

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    LALに低圧引留がいしを取付ける場合に使用します。
    板厚(mm)3.2
  • 天吊りハンガー オーロラ

    天吊りハンガー

    オーロラ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルパック 直線接続タイプM 古河電工パワーシステムズ

    セルパック 直線接続タイプM

    古河電工パワーシステムズ
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
  • セルパック Y分岐接続タイプY 古河電工パワーシステムズ

    セルパック Y分岐接続タイプY

    古河電工パワーシステムズ
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用。ごみも最小限
    電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火分岐接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火分岐接続

    古河電工パワーシステムズ
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 多心用直線接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 多心用直線接続部

    古河電工パワーシステムズ
    4,698税込5,168
    1組
    3日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 3心一括形電力ケ-ブル用商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
  • アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 分岐接続部

    古河電工パワーシステムズ
    31,980税込35,178
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 電力ケーブル用コネクタT-450~T-700商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
装柱器材 架線・支持パーツ