絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(147)
- 東京富士商会(77)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(32)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- 東神電気(8)
- ネグロス電工(7)
- 未来工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストラップ 九州電力規格品
日動電工¥259~税込¥285~1個3日以内出荷主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)表面処理溶融亜鉛めっき
機器アーム
富士商¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷高圧ピン碍子及び端末材取付OK!!。高強度、PAS取付もOK!!。軽量(8.6kg)、組立不要の為、作業性アップ!!適合径(Φmm)190~260荷重(N)垂直:2940(3分間)、水平:1470(3分間)
巻付グリップ木柱
JAPPY¥409~税込¥450~1本翌々日出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
槍出金具用アーム
イワブチ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。