絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
576件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻付グリップ(シンブル用) アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    巻付グリップ(シンブル用)

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引張時間(分)3
  • 鋼芯入引留具A型 共立電機

    鋼芯入引留具A型

    共立電機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
    タイプ中間型
  • ラッシングロッド JAPPY

    ラッシングロッド

    JAPPY(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • ステンレスバンド用締付金具 イワブチ

    ステンレスバンド用締付金具

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
    用途銅線用。材質SUS304
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    169税込186
    1本
    翌々日出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • D型終端クランプ JAPPY

    D型終端クランプ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    欠品中
    ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
    材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
  • 低圧引留碍子(1線用) 共立電機

    低圧引留碍子(1線用)

    共立電機
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧線の引き留めに使用します。
  • 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    支線用巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
  • O型コーチ 共立電機

    O型コーチ

    共立電機
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ねじ部9.5Φ
  • ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業

    ポールバンド (ステンレスバンド用)

    未来工業(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
    ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
  • 引留具 共立電機

    引留具

    共立電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)70アズワン品番64-3204-46
  • 作業足場 イワブチ

    作業足場

    イワブチ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
  • 樹脂製自在バンド 日動電工

    樹脂製自在バンド

    日動電工(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
    種類バンド
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
    用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
  • ユニックバンド(配管支持クリップ受台) ネグロス電工

    ユニックバンド(配管支持クリップ受台)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    当日出荷
    バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
    適合バンド幅(mm)10、20兼用
  • 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    銅線取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
  • ワイヤークリップ 共立電機

    ワイヤークリップ

    共立電機
    76税込84
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コ形金物 共立電機

    コ形金物

    共立電機
    249税込274
    1個
    当日出荷
    穴数背面穴:小3大1アズワン品番64-3204-45
  • BMCガイシ カメダデンキ

    BMCガイシ

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーチスクリュー 共立電機

    コーチスクリュー

    共立電機
    55税込61
    1個
    当日出荷
    塗布方法ドブメッキ仕様
  • 三叉管 JAPPY

    三叉管

    JAPPY(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 特小玉碍子 湯浅化成

    特小玉碍子

    湯浅化成(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    欠品中
    寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
    規格九州電力規格品
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
  • 低圧引留碍子(2線用) 共立電機

    低圧引留碍子(2線用)

    共立電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    低圧線の引き留めに使用します。
    溝数2
  • BP62 高圧がいし 日東工業

    BP62 高圧がいし

    日東工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
    材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 樹脂バンドセット JAPPY

    樹脂バンドセット

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ギヤ式
  • 変圧器支持金具 イワブチ

    変圧器支持金具

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • 軽量アーム 共立電機

    軽量アーム

    共立電機
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    -
    材質ドブメッキ
  • C型差込金具 共立電機

    C型差込金具

    共立電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
    耐荷重(kg)660
  • スパイラルハンガー イワブチ

    スパイラルハンガー

    イワブチ
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    芯径(mm)3.2
  • ラチェット式金具 JAPPY

    ラチェット式金具

    JAPPY
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質SUS304タイプ20mm用
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • 支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気

    支線用巻付グリップ 木柱用

    東神電気
    359税込395
    1本
    翌々日出荷
    用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
装柱器材 架線・支持パーツ