絞り込み
ブランド
- 協進電機
- モノタロウ(1)
- JAPPY(32)
- Keigan(3)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- イワブチ(147)
- ネグロス電工(7)
- ヨツギ(3)
- 八光電機(4)
- 共立電機(56)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- 境川工業所(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 富士商(53)
- 日動電工(24)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(7)
- 東京富士商会(77)
- 東神電気(12)
- 清川工業(3)
- ブランドをもっと見る

16KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
34KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
15KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
20KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
23KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
3KV屋内支持碍子
協進電機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139
14KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
6KV屋内支持碍子(簡易型)
協進電機¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
9KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
10KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
22KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
11KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
29KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
28KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
21KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
17KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
35KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
8KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
セフティーキャップ屋内外兼用
協進電機¥829税込¥9121個4日以内出荷がいし支持部分を覆い、作業者の感電事故や小動物等による短絡事故を未然に防ぎます。ドラムがいしや、JISがいしC-3~C-30にも適合します。材質ポリエチレン色オレンジ適合径(Φmm)丸線:~24
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら