絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
580件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-300

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1組(2本)
    当日出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
  • ハートシンプル 共立電機

    ハートシンプル

    共立電機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 端子カバー 共立電機

    端子カバー

    共立電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • 高圧がいし 日東工業

    高圧がいし

    日東工業
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    翌日出荷
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気
    19,980税込21,978
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
    用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂全長(mm)750
  • 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    工具を使用せず施工ができます。
    用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
  • 巻付グリップ シンブル用 東神電気

    巻付グリップ シンブル用

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    工具を使用せず施工ができます。
    用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
  • 保護キャップ ネグロス電工

    保護キャップ

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    適合バンド幅:20、締め金具:U4-1S種別U4型材質軟質塩化ビニル
  • ラッシングロット ヨツギ

    ラッシングロット

    ヨツギ
    41,980税込46,178
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
    長さ(mm)750
  • ケーブル支持金具 バンド用 イワブチ

    ケーブル支持金具 バンド用

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
  • 自在バンド 4BD イワブチ

    自在バンド 4BD

    イワブチ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    用途支線、アームタイの取付けに使用します寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110適合径範囲Φ300~410
  • 樹脂製自在バンド用サドル 日動電工

    樹脂製自在バンド用サドル

    日動電工
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
    種類サドル
  • L型1000 日動電工

    L型1000

    日動電工
    18,980税込20,878
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)977
  • R型腕金四国電力規格品 日動電工

    R型腕金四国電力規格品

    日動電工
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
    質量(kg)1
  • 変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY

    変圧器 単巻C入 5KVA

    JAPPY
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 500VA JAPPY

    変圧器 500VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 3KVA JAPPY

    変圧器 3KVA

    JAPPY
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 300VA JAPPY

    変圧器 300VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 200VA JAPPY

    変圧器 200VA

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 100VA JAPPY

    変圧器 100VA

    JAPPY
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
  • 金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型) エスコ

    金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-201
  • 3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ

    3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-100
  • 配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ) ネグロス電工

    配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
  • JIS大玉碍子 香蘭社

    JIS大玉碍子

    香蘭社
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    適合(メッセンジャー)45~70寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)30
  • ストレーナ SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    149税込164
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS430
  • セフター SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5本)ほか
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
  • セイフティベルト SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    3,998税込4,398
    1巻
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
  • セイフティベルト SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    5,798税込6,378
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
  • ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
    用途支柱の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200ボルト径d1(mm)M20ボルト径d2(mm)M16
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12
  • ユニックバンド(がいし支持金具) ネグロス電工

    ユニックバンド(がいし支持金具)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    当日出荷
    がいしを支持する受台です。
  • 電柱用自在バンド 那須電機鉄工

    電柱用自在バンド

    那須電機鉄工
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    那須電機鉄工 自在バンド。適用径の調節が行える電柱用の自在バンドです。表面処理 溶融亜鉛めっき (ドブメッキ)
  • 支線ロット 東京富士商会

    支線ロット

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • GR付高圧開閉器取付金具5型 東京富士商会

    GR付高圧開閉器取付金具5型

    東京富士商会
    619,800税込681,780
    1組
    3日以内出荷
    地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
装柱器材 架線・支持パーツ