絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(1)
長さ(m)
- 0.5
- 1(8)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 3(12)
- 5(16)
- 10(46)
- 15(5)
- 20(43)
- 30(20)
- 40(15)
- 50(38)
- 60(14)
- 70(15)
- 80(14)
- 90(14)
- 100(63)
- 150(4)
- 200(22)
- 300(2)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(3)
黒(4)
ブランド
- カナレ電気(4)
- TOA(1)
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(1)

ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥1,798~税込¥1,978~1本(0.5m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998税込¥2,1981本(0.5m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,198税込¥5,7181本(0.5m)4日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,198税込¥2,4181本(0.5m)4日以内出荷から22日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
BNC同軸ケーブル
TOA¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。セット内容ケーブル×2質量(g)77(1本当たり38.5)長さ(cm)50コード3C-2VコネクタBNCプラグ(コード両端)特性インピーダンス(Ω)75