絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
長さ(m)
- 3
- 0.5(5)
- 1(8)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 5(16)
- 10(46)
- 15(5)
- 20(43)
- 30(20)
- 40(15)
- 50(38)
- 60(14)
- 70(15)
- 80(14)
- 90(14)
- 100(63)
- 150(4)
- 200(22)
- 300(2)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(6)
黒(9)
芯数(C)
- 3(1)
- 5(1)
ブランド
- カナレ電気(9)
- マックステル(1)
- 協和ハーモネット(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(1)

BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,998税込¥3,2981本(3m)4日以内出荷から22日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状BNC(オス)-RCA(オス)
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,398~税込¥2,638~1本(3m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥7,398~税込¥8,138~1本(3m)4日以内出荷から17日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,898税込¥3,1881本(3m)4日以内出荷から22日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,498~税込¥2,748~1本(3m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,998税込¥6,5981本(3m)4日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥3,198税込¥3,5181本(3m)4日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
ビデオ変換ケーブル
カナレ電気¥3,998税込¥4,3981本(3m)16日以内出荷12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)色黒
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥24,980~税込¥27,478~1本(3m)16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル
マックステル¥409税込¥4501個3日以内出荷衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応色ホワイトグレーケーブルS-4CFB