絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(6)
- 75(1)
長さ(m)
- 50(2)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 2.8(2)
- 4.95(2)
- 10.3(1)
MIL規格(RG)
- MIL-C-17-9(1)
シース色
黒(7)
ブランド
- BELDEN
- 関西通信電線(82)
- 日本エレパーツ(40)
- カナレ電気(34)
- エスコ(19)
- 四国電線(17)
- 長岡特殊電線(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- CINCH(9)
- 伸興電線(8)
- 富士電線工業(5)
- フジクラ(5)
- オーナンバ(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- 正和電工(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KHD(2)
- 日本製線(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(6)
75(1)

Belden 同軸ケーブル, 100m
BELDEN¥43,980税込¥48,3781セット(100m)7日以内出荷RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m色黒長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100
BELDEN¥159,800税込¥175,7801セット(100m)7日以内出荷仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃色黒長さ(m)100外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050
BELDEN¥19,980税込¥21,9781セット(50m)翌々日出荷Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m色黒長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100
BELDEN¥42,980税込¥47,2781セット(100m)7日以内出荷仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca減衰 = 27 @ 100 MHz dB導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 銀めっき銅履鋼%色黒長さ(m)100外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050
BELDEN¥27,980税込¥30,7781セット(50m)翌々日出荷仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = MRG1781pF/m色黒長さ(m)50外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100
BELDEN¥43,980税込¥48,3781セット(100m)7日以内出荷RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃色黒長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100
BELDEN¥48,980税込¥53,8781セット(100m)翌々日出荷RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシース材質 = 塩化ビニール(PVC)%色黒長さ(m)100外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)MIL-C-17-9