絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: その他作業工具

2,253件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
    全長(mm)115
  • ライトピンセット ハマー

    ライトピンセット

    ハマー(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デリケートな物を挟めるので、昆虫の卵などの採集に適しています。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)100
  • セラミックピンセット 三商

    セラミックピンセット

    三商
    ¥10,698~税込¥11,768~
    1個
    欠品中
    非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
  • 平型ピンセット 三商

    平型ピンセット

    三商
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    薄く広い先端で、板状の物をつかむのに最適です。
    材質SUS430先端幅(mm)6
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセットスタンド(吊り・置き兼用) TRUSCO

    ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3896材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)0幅(mm)200高さ(mm)165質量(g)155奥行(mm)100
  • ピンセット NO.5 デュモスター DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモスター

    DUMONT(デュモン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質DUMOSTAR(デュモスター)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • リングピンセット ケニス

    リングピンセット

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 顕微鏡用精密ピンセット Ideal-Tek

    顕微鏡用精密ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
    全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
  • FLEXピックアップツール マグネット式 M&M

    FLEXピックアップツール マグネット式

    M&M(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
    用途狭い・届かないところに。全長(mm)460
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
    用途精密組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
    用途特に精密な作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
  • 0.6x135mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ

    0.6x135mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

    エスコ
    ¥4,260税込¥4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EE-9
  • プラチップ ホーザン

    プラチップ

    ホーザン
    ¥399税込¥439
    1組(2個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)幅(mm)10全長(mm)48質量(g)2チップ色白耐熱温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット ミネシマ

    精密ピンセット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    先端が鋭くなっていますので精密部品の保持に最適です。
    全長(mm)110
  • 先曲ピンセット ミネシマ

    先曲ピンセット

    ミネシマ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ギザ付一般タイプです。
    全長(mm)125先端形状先曲
  • フレキシブル爪キャッチ TRUSCO

    フレキシブル爪キャッチ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。 磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
    トラスコ品番764-7646全長(mm)500質量(g)159種類フレキシブルドライバー軸長(mm)390爪長さ(mm)25先端径(Φmm)9.5
  • ツル首(ベント)ピンセット 磨き KEIBA

    ツル首(ベント)ピンセット 磨き

    KEIBA
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    多目的ピンセットツル首シリーズ。
    用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)24寸法A(mm)155寸法B(mm)9サイズ(mm)155
  • ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)

    ペンタイプ マグネティックツール

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
    全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
  • ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)

    ピッキングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
    仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
  • ピンセット P-1P(プレーン) ALLEX

    ピンセット P-1P(プレーン)

    ALLEX(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
    用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用仕様プレーンタイプトラスコ品番824-8277材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)125質量(g)13板厚(mm)1.5先端形状直型先端幅(mm)0.5
  • レジーネピンセット レジーネ

    レジーネピンセット

    レジーネ(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(11件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
    全長(mm)16径(Φmm)14.5
  • 時計バンド交換工具 ANEX

    時計バンド交換工具

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
    用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。仕様時計バンドピン外しトラスコ品番493-6388軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)全長(mm)80質量(g)17種類精密ドライバー軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)グリップ径(Φmm)5材質(グリップ)真鍮先端形状ピン抜き/バネ棒外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端刃幅(mm)0.8刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
    付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
  • ソフトチップ ホーザン

    ソフトチップ

    ホーザン
    ¥729税込¥802
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番404-7150材質ポリプロピレン+エラストマー色白+グレー耐熱温度(℃)100先端幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEISTERピンセットNo.F Rubis

    MEISTERピンセットNo.F

    Rubis
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120材質(先端)耐酸鋼アズワン品番6-7905-56
  • 超精密ピンセット アズワン

    超精密ピンセット

    アズワン
    ¥7,190税込¥7,909
    1本
    当日出荷
    スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
    材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)140アズワン品番1-8186-01
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • フックピック はくでん

    フックピック

    はくでん
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。
    軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
  • DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX)

    DUMONT超精密ピンセット

    テラオカ(ANEX)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    15日以内出荷
    仕上Polished
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
  • 自己粘着性テープ トップウェル

    自己粘着性テープ

    トップウェル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高級時計・宝飾品の保護透明テープ。薄手の塩ビフィルムテープで、特に透明性、強靱性、耐湿性、自己粘着性に富むテープです。美しくタイトな包装を可能にします。(テープには接着剤は使用しておりません。)。輸送時の傷防止にご利用下さい。
  • PTFEピンセット フロンケミカル

    PTFEピンセット

    フロンケミカル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    材質PTFE
  • バネ棒外しノーマル用替先(I) BERGEON

    バネ棒外しノーマル用替先(I)

    BERGEON
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
  • スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップカーブドチップピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-4453
  • キーピッキング工具 REDRAGON(レッドラゴン)

    キーピッキング工具

    REDRAGON(レッドラゴン)
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。
    材質鉄寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
  • SEIKO A-MY910  ナイロン布 SEIKO治工具

    SEIKO A-MY910 ナイロン布

    SEIKO治工具
    ¥639税込¥703
    1枚
    7日以内出荷
    汚れの拭き取りに使用。 部品等を拭いてもケバが出ません。
    寸法(mm)320×325
  • [交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1本
    翌日出荷
    逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
その他作業工具