絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(486)
- 140~160未満(224)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(17)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(402)
- Ideal-Tek(243)
- RS PRO(185)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(52)
- アズワン(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(37)
- SK11(29)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: その他作業工具

ストロングフレスノ
友定建機¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-21特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組
与板利器工業¥439税込¥4831個翌々日出荷精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。セット内容直125mm・先曲125mm材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125先端形状直、先曲
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
ピックアップツール(磁石式)
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
DUMONT 非磁性ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
セラミックピンセット
三商¥10,698~税込¥11,768~1個欠品中非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
ディスポピンセット
三商¥2,998税込¥3,2981セット(100個)欠品中一本あたりがお得なプライスです。柔軟性に優れたPS樹脂製で滑り止めが施されています。先端の噛合せが良く、細かい物でもつかめます。全長(mm)130
ステンレス製ピンセット
KFI¥2,198税込¥2,4181個当日出荷防錆性が高く磁気を帯びにくいです。比較的鋭利で先端内側に滑り止めの筋が付いている万能タイプです。用途精密作業に。トゲ抜。トラスコ品番115-2542材質ステンレス(SUS304)全長(mm)130質量(g)24先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15
カーボンファイバーピンセット ID-25
Ideal-Tek¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から6日以内出荷セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
ピンセット NO.3 デュモクセル
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥8,598税込¥9,4581本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
KFI ピンセット
KFI¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷K-18はグリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。 ●K-5は先端は細いですが小型のため、力をかけてもしっかり保持できます。材質ステンレスSUS304
カッティングピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。材質CARBON全長(mm)115刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17

































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)