絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: その他作業工具

FACOM(ファコム) アンチマグネティック(耐磁性)ストレート ピンセット | 140AA
FACOM¥5,398税込¥5,9381個73日以内出荷滑らかな尖った鼻。サテン仕上げ。耐磁性ステンレス鋼材材質炭素鋼形状ストレートノーズタイプ全長(mm)125質量(g)17
FACOM(ファコム) プラスチック・ピンセット | 150P10
FACOM¥5,198税込¥5,7181個73日以内出荷耐酸性、耐磁性材質グラスファイバー形状ストレートノーズタイプ全長(mm)120質量(g)5
FACOM(ファコム) プラスチック・ピンセット | 150P1
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷材質ポリプロピレン、180℃まで滅菌可能。形状ストレートタイプ全長(mm)125質量(g)6
FACOM(ファコム) "ハイプレシジョン" ピンセット カーブモデル | 143
FACOM¥9,498税込¥10,4481個当日出荷非常に柔軟で滑らかな非常に尖った鼻形状直線湾曲タイプ全長(mm)114質量(g)14
FACOM(ファコム) プラスチック・ピンセット | 150P11
FACOM¥5,198税込¥5,7181個73日以内出荷耐酸性、耐磁性材質グラスファイバー形状カーブストレート全長(mm)120質量(g)5
FACOM(ファコム) ピンセット 先端溝 | 149
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷長い、細い、溝先端ノーズ。ステンレス鋼。細かい研磨形状ストレートタイプ、ガイドピン付き全長(mm)155質量(g)18
FACOM(ファコム) カーボンスチールピンセット | 140AAW13
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷滑らかな尖った鼻。反射防止のため黒仕上げ。炭素鋼材。耐酸性、耐磁性材質炭素鋼形状ストレートノーズタイプ全長(mm)130質量(g)16
マトファー タルトピンセット
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長100mm●材質:ステンレス●コード番号:AK3253アズワン品番67-6907-86
精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mm
SEIKO S-480S 防水試験器
SEIKO治工具¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバー
SEIKO治工具¥569税込¥6261本8日以内出荷ストップウオッチ裏ぶた止めねじ等の取付け・取外しに使用。軸径(Φmm)先端:6長さ(mm)88
SEIKO S-842 S-860/S880対応リレーケーブル
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷回路の電気特性を測定する際に使用出来ます。S-880/S-860テスターで使用可能です。
SEIKO R-908 メッシュバンドカッター
SEIKO治工具¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器
SEIKO治工具¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーター
SEIKO治工具¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷ムーブメントの残留磁気を測定 。 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ。 小型、軽量で重さわずか300g。 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。用途□仕様 。電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 。プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 。測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 。指示制度:±5% 。使用温度範囲:0~+40℃ 。外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 。重量:300g 。付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
SEIKO S-880-01 S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式
SEIKO治工具¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷前機種のS-860にも使用可能です。S-880テスター用オプション製品。
SEIKO QT-2400 クォーツテスター
SEIKO治工具¥849,800税込¥934,7801台16日以内出荷マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。用途□仕様 。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 。表示単位:1/1000 sec/day 。測定範囲:±9.999 sec/day 。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 。消費電力:30W以下 。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)![[EA595HE-22・-41用]替チップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773507-251023-02.jpg)
[EA595HE-22・-41用]替チップ
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[EA595HE-12・-42用]替チップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773498-251023-02.jpg)
[EA595HE-12・-42用]替チップ
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[EA595HE-2・-43用]替チップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773489-251023-02.jpg)
[EA595HE-2・-43用]替チップ
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767277-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,140税込¥4,5541本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製)
エスコ¥8,590税込¥9,4491本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)
エスコ¥9,510税込¥10,4611本翌日出荷最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767189-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,080税込¥4,4881本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。00型高精度ピンセットは、部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767268-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,140税込¥4,5541本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。2型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。![超精密ミニピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767374-260624-02.jpg)
超精密ミニピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,140税込¥4,5541本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)
エスコ¥8,570税込¥9,4271本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)
エスコ¥8,530税込¥9,3831本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767198-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,140税込¥4,5541本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。0C9型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある繊細な用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767250-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,450税込¥4,8951本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)
エスコ¥9,670税込¥10,6371本翌日出荷最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767180-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。0型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある繊細な用途に適しています。





































![[EA595HE-22・-41用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773507-251023-02.jpg)
![[EA595HE-12・-42用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773498-251023-02.jpg)
![[EA595HE-2・-43用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773489-251023-02.jpg)
![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767277-260624-02.jpg)


![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767189-260624-02.jpg)
![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767268-260624-02.jpg)
![超精密ミニピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767374-260624-02.jpg)


![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767198-260624-02.jpg)
![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767250-260624-02.jpg)

![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767180-260624-02.jpg)












![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)