絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: その他作業工具

2,256件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1組
    翌日出荷
    曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
  • [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1組
    翌日出荷
    先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1組
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
  • [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
  • [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1組
    翌日出荷
    先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
  • [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1組
    翌日出荷
    先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
  • [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
  • [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ

    [交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

    エスコ
    5,430税込5,973
    1本
    翌日出荷
    WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
  • [伸縮型]マグネットピックアップ エスコ

    [伸縮型]マグネットピックアップ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ。磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
  • [伸縮型]マグネットピックアップ エスコ

    [伸縮型]マグネットピックアップ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
  • VOMM 精密ピンセット VOMM

    VOMM 精密ピンセット

    VOMM
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット。非磁性、耐酸性
    仕様●全長:120mm●先端サイズ:幅2mm厚み0.3mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ESD対応ブラックコーティング●ドイツ製アズワン品番65-9238-85
  • VOMM 精密ピンセット VOMM

    VOMM 精密ピンセット

    VOMM
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット。非磁性、耐酸性
  • EREM 精密ピンセット SA Erem

    EREM 精密ピンセット SA

    Erem
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    。精密ピンセット。スタンダードなストレートタイプ。非磁性、耐酸性。ジュエリー、エレクトロニクス、時計製造等の精密作業に適しています。
    仕様●全長:115mm●先端サイズ:幅0.4mm厚み0.2mm●重量:13g●材質:SA(非磁性ステンレス)●スイス製アズワン品番65-9238-90
  • 角柄ヤットコ#00  No.48310 MKS(明工舎)

    角柄ヤットコ#00 No.48310

    MKS(明工舎)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    鉄製。全長110mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
    材質
  • 穴開けヤットコ  No.38700 MKS(明工舎)

    穴開けヤットコ No.38700

    MKS(明工舎)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    130×60×20mm、140g ピンの径:1.6Φmm 革バンドの穴開けに使用します。
  • バネ棒用工具先 又 10本入 No.46003 MKS(明工舎)

    バネ棒用工具先 又 10本入 No.46003

    MKS(明工舎)
    2,798税込3,078
    1セット
    7日以内出荷
  • バンドピン抜き棒・バイスセット  No.19200 MKS(明工舎)

    バンドピン抜き棒・バイスセット No.19200

    MKS(明工舎)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
  • ナイロン刷毛  No.43800 MKS(明工舎)

    ナイロン刷毛 No.43800

    MKS(明工舎)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    全長230mm 時計裏ブタの廻りの汚れを取り除くために使用します。 時計金属ベルト・ケースのメンテナンスに。
  • 真鍮二桁刷毛(手植)  No.23010 MKS(明工舎)

    真鍮二桁刷毛(手植) No.23010

    MKS(明工舎)
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    全長:170mm、幅:8mm、重量:15g。 職人が手作りで作り上げた刷毛です。 金属ベルト等錆び落としに。
  • 真鍮四桁刷毛  No.19300 MKS(明工舎)

    真鍮四桁刷毛 No.19300

    MKS(明工舎)
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    全長:235mm、幅:18mm、重量:40g。 金属ベルト等錆び落としに。
  • MKSハサミ(直小)  No.24910 MKS(明工舎)

    MKSハサミ(直小) No.24910

    MKS(明工舎)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    鍛造品。鋼製、クロームメッキ。 D:95mm、A:17mm、B:78mm、C:42mm
  • 洗刷毛(白毛)No.21800 MKS(明工舎)

    洗刷毛(白毛)No.21800

    MKS(明工舎)
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    全長230mm 豚毛を使用しております。 時計金属ベルト・ケースのメンテナンスに。
  • ブレスレットアジャストツールセット  No.77300 MKS(明工舎)

    ブレスレットアジャストツールセット No.77300

    MKS(明工舎)
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
    ●サイズ:260x155x33mm●重量:240g ●商品内容:13mmBSプラハンマー、バンドバイス、0.7、0.8、1.0mmピン抜き棒、専用ツールケース
  • セルベット(小)No.40500 MKS(明工舎)

    セルベット(小)No.40500

    MKS(明工舎)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    サイズ:300×300mm 時計・宝飾品の汚れ取りにご使用ください。
  • 保持器(一本柱)No.19500 MKS(明工舎)

    保持器(一本柱)No.19500

    MKS(明工舎)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    時計を保持するとき、大切な時計にキズをつけないようにするためご使用ください。 ●サイズ:110x100x30mm●重量:270g
  • スチールセット  No.37800 MKS(明工舎)

    スチールセット No.37800

    MKS(明工舎)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ドリルロット、焼入線のセットです。(62本) 全長168mm。 ●製品内容:焼き入れ線(オイルテンパー)0.5~2.0Φ10種各5本50本、 ロット線1.0~2.0Φ6種12本
  • S型マグネ抜器 No.37500 MKS(明工舎)

    S型マグネ抜器 No.37500

    MKS(明工舎)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:80Φ×H70mm、重量:250g ●AC100V(50/60Hz) ●消費電力90W(コイル)5W(電球)OFF自動復帰型スイッチ ●温度センサー(80℃OFF、65℃ON)付スイッチを押しながら上部のプラスチック部分の上をスケートさせると磁気が抜けます。
  • ユニバーサル機械台  No.21600 MKS(明工舎)

    ユニバーサル機械台 No.21600

    MKS(明工舎)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    時計のムーブメント保持に。 異なる7サイズのムーブメントを固定可能。 サイズ:70x30x25mm。
  • バッテリーチェンジ ツールセット  No.77200 MKS(明工舎)

    バッテリーチェンジ ツールセット No.77200

    MKS(明工舎)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    サイズ:220x175x33mm 重量:620g 商品内容:側開器、保持器、キズミ、ドライバー、ピンセット、専用ツールケース
  • 替えピン0.7mm  5本入  No.35001 MKS(明工舎)

    替えピン0.7mm 5本入 No.35001

    MKS(明工舎)
    859税込945
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    No.35000用0.7Φ替先5本入。
  • BSプラハンマー(小)  No.44400 MKS(明工舎)

    BSプラハンマー(小) No.44400

    MKS(明工舎)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    全長/230mm、頭部径/10mm・30g 先端の黒のジュシ(44401)は取替えできます。
  • BSプラハンマー(大)  No.17900 MKS(明工舎)

    BSプラハンマー(大) No.17900

    MKS(明工舎)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全長/230mm、頭部径/13mm・50g 先端の黒のジュシ(17901)は取替えできます。
  • MEISTER ピンセット 115mm No.00 Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.00

    Rubis
    4,998税込5,498
    1本
    12日以内出荷
    スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
    仕様仕様:00 全長(mm):115 材質:SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプアズワン品番4-4299-02
  • ステンレスピンセット GREEN BELL(グリーンベル)

    ステンレスピンセット

    GREEN BELL(グリーンベル)
    359税込395
    1個(20g)
    4日以内出荷
    精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
    材質13crステンレス全長(mm)126質量(g)14
その他作業工具