絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: その他作業工具

超精密ピンセット ID-SS
Ideal-Tek¥6,298税込¥6,9281本6日以内出荷ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ種別ID-SS SANE全長(mm)140抵抗値10^5-10^6Ohmアズワン品番61-4462-33
超精密ピンセット ID-SS
Ideal-Tek¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷No.SSのローテンションタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性種別ID-SSM SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)140硬度34HRCアズワン品番61-4461-24
超精密ピンセット ID-SS
Ideal-Tek¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷No.SSに13°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性種別ID-SSL SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)150硬度34HRCアズワン品番61-4461-23
超精密ピンセット ID-3
Ideal-Tek¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ種別ID-3 SANE全長(mm)120抵抗値10^5-10^6Ohmアズワン品番61-4462-29
超精密ピンセット ID-3
Ideal-Tek¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びるアズワン品番61-4461-32
超精密ピンセット ID-2
Ideal-Tek¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷先端にテーパーをつけたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びるアズワン品番61-4461-30
超精密ピンセット ID-2
Ideal-Tek¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷先端にテーパーをつけたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性種別ID-2 NC全長(mm)120アズワン品番61-4459-99
超精密ピンセット ID-4
Ideal-Tek¥6,198税込¥6,8181本9日以内出荷先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性種別ID-4 SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)110硬度34HRCアズワン品番61-4461-35
超精密ピンセット ID-4
Ideal-Tek¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びるアズワン品番61-4461-34
超精密ピンセット ID-4
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性種別ID-4 NC全長(mm)110アズワン品番61-4459-95
超精密ピンセット ID-4
Ideal-Tek¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある種別ID-4 TA材質TA(チタン)全長(mm)110アズワン品番61-4459-94
超精密ピンセット ID-5A
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷極細、20°角度をつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある種別ID-5A TA材質TA(チタン)全長(mm)115アズワン品番61-4459-84
超精密ピンセット ID-F
Ideal-Tek¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷平らな先端、鏡面仕上げ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びるアズワン品番61-4460-23
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷レバー付。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的種別超精密ピンセット カッティング材質C(カーボンスチール)全長(mm)120硬度57HRCアズワン品番61-4459-48
汎用型ピンセット
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。No.119no先端を曲げたタイプ先端をダブルベントさせたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4462-05
汎用型ピンセット
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。No.119no先端を曲げたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4462-04
超精密ピンセット
Ideal-Tek¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷ペンシル型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4461-96
汎用型ピンセット
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。ハンドル部エポキシコート。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4461-94
超精密ピンセット ID-3X SA
Ideal-Tek¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷No.3のX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4460-26
超精密ピンセット ID-2AX SA
Ideal-Tek¥8,798税込¥9,6781本当日出荷No.2AのX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4460-25
ESD セーフピンセット
Ideal-Tek¥9,798~税込¥10,778~1本6日以内出荷から12日以内出荷ESD対応のピンセット。先端部は非磁性、耐酸性のSAタイプ。ハンドル部はNBRバルカンニトルラバーを使用
トランジスター用ピンセット
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷材質は非磁性、耐酸性。基盤などへの部品挿入および引き抜き専用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性アズワン品番61-4459-85
マイクロFコーティングツイーザー F-5140シリーズ
フロン工業¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷先端が非常に細く、細かな作業をする際に適したツイーザーです。マイクロ F コーティングを行っている為、従来のツイーザーの先端能力を生かしたままマイクロF コーティングの特性(高硬度・薄塗り・非粘着・長寿命)と併せ発揮できる製品です。マイクロ F コーティングをすることによりツイーザーが長持ちする結果となり、資源の節約、環境改善にも貢献が可能です。
ピンセットハンガー PHシリーズ
アズワン¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れる事ができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。用途オートクレーブ可アズワン品番1-6072-02
ウエハー用真空ピンセット 専用バッテリータイプ・VIRTUAL
VIRTUAL¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷コードレスタイプで500gを持ち上げられる強力型です。エアーフィルター内蔵で、排気はバッテリー後部より排出します。モニターランプの点滅により充電時をお知らせします。操作スイッチはロック機構付きです。用途本体のみ専用バッテリータイプアズワン品番1-9706-02
ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL
VIRTUAL¥469,800税込¥516,7801セット3日以内出荷電動コードレスタイプで300mmウェハーをピックアップできます。ウェハーやディスクメディア等のハンドリングに適しています。クリーンルーム・クラス1対応の排気フィルターを内蔵(リア排気式真空ポンプ)しています。操作スイッチはロック機構付きです。用途バッテリー一体タイプアズワン品番1-8209-02
MEISTER ピンセット 120mm No.0
Rubis¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。用途超純水洗浄・クリーンパック済種別チタン 製 クリーンパック No.0全長(mm)120アズワン品番6-7905-80
MEISTER ピンセット 135mm No.SS
Rubis¥7,998税込¥8,7981本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。仕様SS-TNF種別チタン 製 No.SS材質TNF(チタン)製全長(mm)135アズワン品番3-9819-21
MEISTER ピンセット 120mm No.F
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。仕様F-TNF種別チタン 製 No.F材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-20
MEISTER ピンセット 125mm No.AA
Rubis¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。仕様AA-TNF種別チタン 製 No.AA材質TNF(チタン)製全長(mm)125アズワン品番3-9819-19
MEISTER ピンセット 115mm No.7B
Rubis¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。仕様7B-TNF種別チタン 製 No.7B材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-18
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR
Rubis¥8,898税込¥9,7881本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
MEISTER ピンセット 115mm No.5A
Rubis(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブし、鋭利な先端で微細組み立て作業用です。仕様5A-TNF種別チタン 製 No.5A材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-14
MEISTER ピンセット 110mm No.4
Rubis¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。仕様4-TNF種別チタン 製 No.4材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-12
MEISTER ピンセット 110mm No.3C
Rubis¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。仕様3C-TNF種別チタン 製 No.3C材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-11
MEISTER ピンセット 120mm No.1
Rubis¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。仕様1-TNF種別チタン 製 No.1材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-07
MEISTER ピンセット 110mm No.0C11
Rubis¥6,998税込¥7,6981本12日以内出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。仕様0C11-TNF種別チタン 製 No.0C11材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-06
MEISTER ピンセット 90mm No.0C9
Rubis¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。仕様0C9-TNF種別チタン 製 No.0C9材質TNF(チタン)製全長(mm)90アズワン品番3-9819-05



























































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)