絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(325)
- 120~140未満(493)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(18)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: その他作業工具

MEISTER ピンセット 110mm No.00C
Rubis¥6,998税込¥7,6981本当日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。仕様00C-TNF種別チタン 製 No.00C材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-03
MEISTER ピンセット 115mm No.00
Rubis¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。仕様00-TNF種別チタン 製 No.00材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-02
マイスターピンセット
Rubis¥25,980税込¥28,5781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。種別バリューセット材質SA(耐酸鋼)全長(mm)125アズワン品番2-8028-30
マイスターピンセット
Rubis¥25,980税込¥28,5781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。種別バリューセット材質SA(耐酸鋼)全長(mm)115アズワン品番2-8028-29
マイスターピンセット
Rubis¥27,980税込¥30,7781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。種別バリューセット材質SA(耐酸鋼)全長(mm)112アズワン品番2-8028-28
MEISTER ピンセット 115mm No.7B
Rubis¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。仕様No.7B種別AXAL No.7B材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)115アズワン品番2-5149-18
MEISTER ピンセット 110mm No.6
Rubis¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。仕様No.6種別AXAL No.6材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)110アズワン品番2-5149-16
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR
Rubis¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。仕様No.5AR種別AXAL No.5AR材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)112アズワン品番2-5149-15
ピンセット NO.3 イノックス 02
DUMONT(デュモン)¥7,098税込¥7,8081個翌日出荷耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端用途一般精密組立てに。材質INOX(ステンレス)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.3C 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.0C90 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。用途エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)90先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.3CTI チタン
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷短く細い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質TITANIUM(チタン)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
ケニス¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。 K-18の先端が曲がっているタイプです。材質ステンレスSUS304全長(mm)190タイプ精密用
LEDミニ伸縮ピックアップツール
SOROAD¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
ESDコーティングピンセット
TGK(東京硝子器械)¥6,698~税込¥7,368~1本6日以内出荷ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性耐熱温度(℃)120
超合金ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から22日以内出荷100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。材質Ni、Cr、Mo
ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥3,267税込¥3,5941本6日以内出荷先端の交換が可能です。コンタミが出ません。仕様クイックチェンジ材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)耐熱温度(℃)240
マイスターピンセット
Rubis¥20,980税込¥23,0781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
マイスターピンセット
Rubis¥29,980税込¥32,9781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。種別バリューセット 5本 F-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-25
マイスターピンセット
Rubis¥24,980税込¥27,4781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。種別バリューセット 5本 4-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)110アズワン品番2-8028-24
マイスターピンセット
Rubis¥19,980税込¥21,9781袋(5本)翌々日出荷ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。種別バリューセット 5本 0-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-22
ハンディタイプ真空ピンセット
VIRTUAL¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。種別VIRTUAL 本体アズワン品番1-1479-11
プロフィキー 45
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に便利なキーセットです。建物内の空調設備、シャットオフバルブ、メインスイッチボードなどに使用します。材質亜鉛ダイキャスト
高所作業向けエルゴマグネットピックアップツール
BAHCO(バーコ)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷トラスコ品番855-2031全長(mm)522質量(g)135軸長(mm)400ハンドル寸法(mm)36×122磁石寸法(mm)10アズワン品番64-6802-78
バイオピンセット
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)