絞り込み

12ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,182件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA 145HMD-3 100×29~32 ST 美和ロック

    MIWA 145HMD-3 100×29~32 ST

    美和ロック
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA DAR.FT ST (F929ア) 美和ロック

    MIWA DAR.FT ST (F929ア)

    美和ロック
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AD211.EH 美和ロック

    MIWA AD211.EH

    美和ロック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • MIWA OMD 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA OMD 64×33~41 ST

    美和ロック
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合バックセット(mm)64
  • ULST700用錠前 UNPPL UNION(ユニオン)

    ULST700用錠前 UNPPL

    UNION(ユニオン)
    6,398税込7,038
    1組
    6日以内出荷
    付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
  • ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947

    BAUHAUS(マツ六)
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリの替ラッチ商品です。ゲートレバー替ラッチです。
    トラスコ品番717-3068材質亜鉛ダイキャストシルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)60
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MHSハイスペック錠 UNION(ユニオン)

    MHSハイスペック錠

    UNION(ユニオン)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)材質/仕上スチール適合扉厚(mm)33~43
  • ラバトリーロック No.4 シロクマ

    ラバトリーロック No.4

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスサイズ69.5仕上ヘアーライン
  • 間仕切錠 ハイテクウッドプラス

    間仕切錠

    ハイテクウッドプラス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    間仕切器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。セット内容レバーハンドル(+錠)シャンパンゴールド
  • 引戸錠 クラビス(シブタニ)

    引戸錠

    クラビス(シブタニ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
    バックセット(mm)35
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm

    RS PRO
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 127 x 80 x 7mm。長さ = 127mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • ストライクセット トップ(エイト)

    ストライクセット

    トップ(エイト)
    429税込472
    1セット
    翌日出荷
    従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。
    材質ステンレス+樹脂幅(mm)41.5高さ(mm)68.2
  • ラバトリーストライク HOJO

    ラバトリーストライク

    HOJO
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
  • 脱着式電動サムターン・セキュリティキー(L) 新日軽(LIXIL)

    脱着式電動サムターン・セキュリティキー(L)

    新日軽(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
  • 取替用セキュリティサムターン DF2Z05005 TOSTEM(LIXIL)

    取替用セキュリティサムターン DF2Z05005

    TOSTEM(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容プレナス05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バーステンカラー適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
  • 美和錠 DA/FG3 表示(片面) TOSTEM(LIXIL)

    美和錠 DA/FG3 表示(片面)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    適合シリーズ21ラシッサUD
  • 握り玉空錠AロンカラーGドア用 TOSTEM(LIXIL)

    握り玉空錠AロンカラーGドア用

    TOSTEM(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    シルバー適合シリーズロンカラーG
  • 表示錠(プッシュ錠 キエテクノ仕様) TOSTEM(LIXIL)

    表示錠(プッシュ錠 キエテクノ仕様)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本)SNプラス
  • 大型サムターン表示錠 TOSTEM(LIXIL)

    大型サムターン表示錠

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)シャインニッケル適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
  • 引戸用表示錠(サムターン) TOSTEM(LIXIL)

    引戸用表示錠(サムターン)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,490税込3,839
    1個
    9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)
  • 勝手口ドア用把手セットシリンダーなしJ型 TOSTEM(LIXIL)

    勝手口ドア用把手セットシリンダーなしJ型

    TOSTEM(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1セット
    9日以内出荷
    用途勝手口ドア用セット内容シリンダー無、レバーハンドル(QDC875):1セット、取付け説明書:1個シルバー適合シリーズASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
  • スクエアLハンドル空錠 TOSTEM(LIXIL)

    スクエアLハンドル空錠

    TOSTEM(LIXIL)
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
  • サークルBハンドル空錠 TOSTEM(LIXIL)

    サークルBハンドル空錠

    TOSTEM(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
  • i-EL制御操作盤 新日軽(LIXIL)

    i-EL制御操作盤

    新日軽(LIXIL)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    セット内容2021/03月より、サプライヤーによる後継機種に仕様変更、【美和ロック社記号】操作盤:SMEL-B01⇒(代替)DECT操作盤:SMEL-B04D、互換性有。グレー系適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
  • アウトセット引戸錠 部品セット TOSTEM(LIXIL)

    アウトセット引戸錠 部品セット

    TOSTEM(LIXIL)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)ホワイト系適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
  • JEM-A変換アダプターセット TOSTEM(LIXIL)

    JEM-A変換アダプターセット

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1本
    9日以内出荷
    適合シリーズ玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
  • Pシリンダー錠 フジテック・ジャパン

    Pシリンダー錠

    フジテック・ジャパン
    569税込626
    1パック
    4日以内出荷
    材質真鍮仕上生地
  • Pシリンダー錠 同一鍵 フジテック・ジャパン

    Pシリンダー錠 同一鍵

    フジテック・ジャパン
    1,398税込1,538
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    材質真鍮仕上生地
  • インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENT

    インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ

    AGENT
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。
    仕様(付属キー本数)5シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43
  • インテグラルロック取替錠 AGENT

    インテグラルロック取替錠

    AGENT
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様(付属キー本数)3シルバーキー数3適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • ドア締り(内締り) 家研販売

    ドア締り(内締り)

    家研販売
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス
  • 万能取替握玉 家研販売

    万能取替握玉

    家研販売
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口仕様玄関・勝手口用取付ピッチ(mm)(足ビス)42・44・50適合扉厚(mm)22~435本付属
  • エントランスハンドルロック アルファ

    エントランスハンドルロック

    アルファ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
    仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
  • 鎌錠受け ロング引手用 Panasonic(パナソニック)

    鎌錠受け ロング引手用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
  • 古代取替錠 サムラッチ取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 サムラッチ取替錠

    長沢製作所
    34,980税込38,478
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
  • 古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠 長沢製作所

    古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠

    長沢製作所
    39,980税込43,978
    1組
    4日以内出荷
    切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
    仕様ケースロック錠(CTS-60錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60
  • 木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ

    木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ

    ハーフェレ
    59税込65
    1個
    23日以内出荷
    ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
    用途扉の取付け仕様押込み金具用材質プラスチック仕上グレー下穴深さ(mm)8

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠