絞り込み

10ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,182件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキスム 調整ストライク ステンレス 樹脂 永大産業

    スキスム 調整ストライク ステンレス 樹脂

    永大産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス、樹脂
  • ストライク S ハーフェレ

    ストライク S

    ハーフェレ
    55税込61
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ

    耐震ラッチ本体T型

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け
  • 室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(73)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • UR錠交換セット(ディスク→UR) 新日軽(LIXIL)

    UR錠交換セット(ディスク→UR)

    新日軽(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
  • 角ラッチ WAKI(和気産業)

    角ラッチ

    WAKI(和気産業)
    969税込1,066
    1セット
    翌々日出荷
    室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。
    用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-89
  • 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1502シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
  • 外開き用面付箱錠5350シリーズ GOAL(ゴール)

    外開き用面付箱錠5350シリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
    用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44
  • 面付箱錠ノブ型MXKシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠ノブ型MXKシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用種別面付箱錠シリーズMXK適合扉厚(mm)35~40
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
  • LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR) TOSTEM(LIXIL)

    LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,798税込9,678
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容戸先内外錠×2、シリンダー座×2、子鍵3本、ガゼリアNシンフォニー適合本体ガゼリアN
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー

    ECLE(マツ六)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー

    ECLE(マツ六)
    7,898税込8,688
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
    用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • (PS)シリンダセット(一般仕様) 新日軽(LIXIL)

    (PS)シリンダセット(一般仕様)

    新日軽(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1セット
    9日以内出荷
    ブラック系備考PSシリンダー(コンス無DL-1811):1個、PSシリンダー(コンス付DL-1812):1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本、PSシリンダーセット(一般仕様)代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
  • FK4560ストライク アトムリビンテック

    FK4560ストライク

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    FK4560用の別売りストライクです。
    材質SUS304、鋼
  • GM 1H 表示錠 小判座 長沢製作所

    GM 1H 表示錠 小判座

    長沢製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
    種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~36
  • CJK NEXES G5 表示錠 丸座 長沢製作所

    CJK NEXES G5 表示錠 丸座

    長沢製作所
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
    種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • シリンダーカムロック CLOVER(クローバ)

    シリンダーカムロック

    CLOVER(クローバ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カム CLOVER(クローバ)

    カム

    CLOVER(クローバ)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    材質三価クロメート
  • シリンダーセット2ロック取替用(ユーシンWシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    シリンダーセット2ロック取替用(ユーシンWシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5形状楕円グレー
  • ドア錠セット(ユーシン MHシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン MHシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]

    アルミホームラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    749税込824
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    付属品木ネジ材質アルミニウム寸法(mm)40取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    用途扉・家具付属品木ネジ材質ステンレス鋼 SUS304取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスNラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    突き出し小窓や開き小窓の止め金具です。
    材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)14全長(mm)50奥行(mm)13
  • シリンダー引き出し錠 アルファ

    シリンダー引き出し錠

    アルファ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    木製デスクの引き出し用に。
    用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレス握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-37
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質ハンドル:ステンレスシルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-12
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質ハンドル:ステンレスシルバータイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-09
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用勝手左右兼用主な用途個室施錠方法シリンダー/サムターン
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用主な用途トイレ、個室
  • サッシ用 取替錠 ハイロジック

    サッシ用 取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
    付属品鍵4本材質本体:ステンレススチールシルバー規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き
  • 内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク

    BEST(ベスト)[金物]
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)15材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 表示付ボルト 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物]
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー、六角レンチ材質非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上黄銅磨き取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm機能非常解錠:あり材質(ベース)ビニール適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • YD八万ロック用受座(平型) 72ミリ スリーナイン島野

    YD八万ロック用受座(平型) 72ミリ

    スリーナイン島野
    389税込428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)72座タイプ平型
  • 面付箱錠シリーズ 5350(外開用) GOAL(ゴール)

    面付箱錠シリーズ 5350(外開用)

    GOAL(ゴール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
    用途集合住宅の玄関など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズ5350シリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.65 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠