絞り込み

13ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,182件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1660 忘れ物ゼロトレー BEST(ベスト)[金物]

    1660 忘れ物ゼロトレー

    BEST(ベスト)[金物]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
    用途ラバトリーブース内の小物置き材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム寸法(cm)6.76×10.6×9.26仕上バレル研磨耐荷重(g)500
  • 間仕切錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 木目調ノブ

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5木目ハンドル形状ドアノブ材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 表示錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)

    表示錠 木目調ノブ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
    用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60ハンドルタイプドアノブ
  • 玄関錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 ゴール純正品

    WAKI(和気産業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーゴール純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:鉄、ポリアセタールヘアーライン材質(ノブ)ステンレス
  • 点検口扉用自動ラッチ 2460-1 末広金具(SUEHIRO)

    点検口扉用自動ラッチ 2460-1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
  • 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    54mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2ブラック寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15
  • シリンダー錠 TOSTEM(LIXIL)

    シリンダー錠

    TOSTEM(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 握り玉用箱錠セット TOSTEM(LIXIL)

    握り玉用箱錠セット

    TOSTEM(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    シルバー種類握り玉
  • ラッチ付グレモン錠ケース 新日軽(LIXIL)

    ラッチ付グレモン錠ケース

    新日軽(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容取付ねじ2本シルバー対応商品アルプラ70MS
  • 内外錠 サイト錠 新日軽(LIXIL)

    内外錠 サイト錠

    新日軽(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容NDL59+NDL171、皿小ねじM4x22:2本、皿小ねじM4x12:2本、皿小ねじM4x25:2本、皿小ねじM4x10:2本(ねじ1本は鎌錠に組付済)こはく対応商品宝樹
  • 自動ラッチ ヒットハードウェアー

    自動ラッチ

    ヒットハードウェアー
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
  • ネオラッチ ヒットハードウェアー

    ネオラッチ

    ヒットハードウェアー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-044材質亜鉛ダイカストブロンズ
  • DC角ラッチ ヒットハードウェアー

    DC角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカストシルバー
  • 新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    新型丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
    用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン種類丸棒ラッチ寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
  • AU.ライナー 美和ロック

    AU.ライナー

    美和ロック
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様MIWA AU用フロントプレート(W寸法26mm)直径(Φmm)62板厚(mm)1.5対応機種MIWA AUビスピッチ(mm)44
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
  • 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠LD(標準デッド)シリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)33~43ハンドルタイプドアノブ
  • ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックAHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
    用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
  • レバーハンドル錠HLシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠HLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。
    用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,298税込10,228
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
  • LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,500税込3,850
    1組ほか
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)33~40
  • 取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 引戸用表示錠 TOSTEM(LIXIL)

    引戸用表示錠

    TOSTEM(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
  • ドア錠セット(ユーシン WXシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン WXシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2枚建戸手動用シリンダー TOSTEM(LIXIL)

    2枚建戸手動用シリンダー

    TOSTEM(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容断熱玄関引戸(PG)、断熱引戸PGシリンダーセットDNキー(セキュリティサムターン仕様)2枚建シャイングレー
  • 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ラッチ

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • シリンダー座(孔あり) 新日軽(LIXIL)

    シリンダー座(孔あり)

    新日軽(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    仕様シリンダー座(孔あり)代表対象商品新日軽フェイス引戸・優月用
  • (PS)シリンダセット 一般40mmドア用共通ハンドル用 新日軽(LIXIL)

    (PS)シリンダセット 一般40mmドア用共通ハンドル用

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    9日以内出荷
    仕様PSシリンダー・一般40mmドア用共通ハンドル用適合扉厚(mm)40代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅢ用
  • (UR)シリンダーセット (一般仕様・60mm) 新日軽(LIXIL)

    (UR)シリンダーセット (一般仕様・60mm)

    新日軽(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1セット
    9日以内出荷
    適合扉厚(mm)60代表対象商品新日軽>ドア/ジェイイズム用
  • プッシュプルハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用 新日軽(LIXIL)

    プッシュプルハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用

    新日軽(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    9日以内出荷
    仕様URシリンダー(プッシュプルハンドル用)40mmドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
  • TOMFU G1 表示錠 特大座 長沢製作所

    TOMFU G1 表示錠 特大座

    長沢製作所
    8,898税込9,788
    1個
    16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別特大座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
  • GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所

    GM 1K 表示錠 小判座

    長沢製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
    種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~36
  • CJK NEXES H2  表示錠 丸座 長沢製作所

    CJK NEXES H2 表示錠 丸座

    長沢製作所
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
    種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • シリンダーロック 木製引出用 CLOVER(クローバ)

    シリンダーロック 木製引出用

    CLOVER(クローバ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クローム
  • 引戸用表示錠(サムターン) TOSTEM(LIXIL)

    引戸用表示錠(サムターン)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠