絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • AZ(エーゼット)(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • BAN-ZI(9)
  • ケミカル山本(6)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • 友和(6)
  • 日新インダストリー(6)
  • 三彩化工(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(5)
  • スリーボンド(5)
  • エアウォーターゾル(5)
  • タセト(4)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
  • 高森コーキ(4)
  • 日本メカケミカル(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
主な用途
  • サビ止め(1)
  • サビ落とし(2)
  • 油汚れ(7)
対応材質
  • アルミ(2)
  • 機械部品(1)
  • 金属部品(4)
  • (2)
特性
  • 強力(2)
  • 逆さ噴射可(3)
  • 速乾(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツクリーナー 呉工業(クレ)

    パーツクリーナー

    呉工業(クレ)(54件のレビュー)
    759税込835
    1本(560mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
    用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

    エレクトロニッククリーナー

    呉工業(クレ)(60件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
    用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)

    エンジンコンディショナー

    呉工業(クレ)(220件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
    用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

    クリーナーキャブ

    呉工業(クレ)(99件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
    用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クイックドライクリーナー 呉工業(クレ)

    クイックドライクリーナー

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    699税込769
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
    用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。使用温度範囲(℃)-20~40適合機器電子機器主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストリムーバー 呉工業(クレ)

    ラストリムーバー

    呉工業(クレ)(84件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
    用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質特性強力
  • サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)

    サビ取りクリーナー

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(150g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
    用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質特性強力
  • フォーミングウルトラクリーナー 呉工業(クレ)

    フォーミングウルトラクリーナー

    呉工業(クレ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
    用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃質量(g)504寸法(Φ×高さH)(mm)66×200危険物の類別非危険物原液量(mL)377
  • チェーンクリーナー 呉工業(クレ)

    チェーンクリーナー

    呉工業(クレ)(79件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(480mL×20本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
    用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレークリーン 呉工業(クレ)

    ブレークリーン

    呉工業(クレ)(27件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(3.79L)
    当日出荷
    ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
    用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。仕様逆さ噴射可成分アルコール類・シクロヘキサン使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーサビ取り リキッドジェル 250g 呉工業(クレ)

    スーパーサビ取り リキッドジェル 250g

    呉工業(クレ)
    29,980税込32,978
    1箱(250g×20本)
    7日以内出荷
    高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。塗装面にも使用できます。素材に密着するリキッドジェルタイプです。
    用途鉄・同・真鍮などの錆の除去。アルミ・ステンレス・登記・樹脂などに付着したもらいサビの除去危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤スプレー