絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 換気口

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,497件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ式レジスター用交換フィルター NewHikari

    プッシュ式レジスター用交換フィルター

    NewHikari
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    花粉やホコリの侵入を防ぐ。
    用途SH-VPR150F用
  • 強制換気用丸型ガラリ JAPPY

    強制換気用丸型ガラリ

    JAPPY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    種類丸型ガラリ
  • 屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥5,388税込¥5,927
    1個
    4日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
    仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 白色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー

    白色塗装深型フード RH-N(網付)

    シルファー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    10日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304色N-93(半ツヤ)メッシュ10M
  • プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウ

    プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1枚
    当日出荷
    プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
    用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10色黒基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
  • 防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品 城東テクノ

    防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品

    城東テクノ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
  • 大口径深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    大口径深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷から29日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして仕様アンカー穴:2個材質SUS304色シルファーメタリック
  • 深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー

    深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
  • 深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー

    深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
  • PF2用ハニカムフィルター シルファー

    PF2用ハニカムフィルター

    シルファー
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PF2用のハニカムフィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターハニカム
  • 角型レジスター QS シルファー

    角型レジスター QS

    シルファー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
    用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法F(mm)11
  • 軒天井用ベントキャップ CSG2 シルファー

    軒天井用ベントキャップ CSG2

    シルファー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄型、軒天井用のタイプです。
    用途天井用ベントキャップとして材質SUS304色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
  • アルミ固定ガラリ SS20 浜国

    アルミ固定ガラリ SS20

    浜国(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1組
    3日以内出荷
    固定式なのでビスは付属していません
    用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063色シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
  • 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付

    ユニックス[建築金物]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
    材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂色クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
  • UKD-Bフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    UKD-Bフィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    UKD-B専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)598×48捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
  • 樹脂製クーラーキャップ CC バクマ工業

    樹脂製クーラーキャップ CC

    バクマ工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質ABS色ホワイト
  • 露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス

    露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製

    アウス(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
    材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
  • 自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
    用途交換用フィルター適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L)タイプ角形用呼称100
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
  • ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    3日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    3日以内出荷
    ●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒天 新星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    軒天 新星

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    軒天用換気部材です。
    材質強化スチロール色アイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
  • ヤギリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ヤギリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シンプルな和風ヤギリです。
    材質強化スチロール色ブラウンタイプ面付け(ビス付)
  • 差圧式レジスター(フィルター付) 西邦工業

    差圧式レジスター(フィルター付)

    西邦工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
    仕様横壁用材質ABS樹脂タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
  • 安心フード大雪くん ACE(エース)

    安心フード大雪くん

    ACE(エース)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)

    プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルター

    ACE(エース)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)150
  • プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)

    プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルター

    ACE(エース)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)100
  • 100mm用 クーラーキャップ(樹脂製) エスコ

    100mm用 クーラーキャップ(樹脂製)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997LH-5
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用材質アルミ色シルバー種類角型グリル仕上アルマイト処理
  • スライド式レジスター(珠風) ホワイト フクビ化学

    スライド式レジスター(珠風) ホワイト

    フクビ化学
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    3日以内出荷
    室内用樹脂製換気器材です。
    色ダークホワイト外形寸法(mm)192×250開口面積(cm2)84
  • 床下換気孔 ケイ・ジー・ワイ工業

    床下換気孔

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
    材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口寸法(幅W×高さH)(mm)430×180板厚(mm)2仕上ヘアーライン仕上
  • 丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    丸型床下換気口

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
    色石目調 シルバーグレーサイズΦ203材質(本体)AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • 新風(床下換気口) ヒロセ化成品

    新風(床下換気口)

    ヒロセ化成品
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    床下に心地よい新風を吹き込みます。
    材質ABS樹脂色黒種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)207
  • ニュー瀬戸(床下換気口) ヒロセ化成品

    ニュー瀬戸(床下換気口)

    ヒロセ化成品
    ¥439~税込¥483~
    1枚
    4日以内出荷
    害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
    材質ポリプロピレン樹脂色黒種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)139
  • 羽衣(角型換気口) ヒロセ化成品

    羽衣(角型換気口)

    ヒロセ化成品
    ¥839~税込¥923~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軒天、天井に汎用性の高い定番商品
    付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口
換気口