絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 換気口

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,497件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式

    宇佐美工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体・ガラリ板・金網・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ

    宇佐美工業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

    宇佐美工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
  • 給気口用フィルター ACE(エース)

    給気口用フィルター

    ACE(エース)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
    用途丸型給気口に取付けが可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
  • フード付ガラリ NASTA(ナスタ)

    フード付ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨種類フラット型フード付ガラリメッシュ(金網)16M防火性能防火ダンパー無
  • 外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ 逆風防止ダンパー付 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ 逆風防止ダンパー付

    西邦工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷
    仕様金網着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法G20
  • 外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ

    西邦工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型

    西邦工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
  • オーバーフロー外側カバー30型 アルドレックス(アルテック)

    オーバーフロー外側カバー30型

    アルドレックス(アルテック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
  • 給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付) シルファー

    給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M
  • プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
    仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • 防音角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    防音角型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
    仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ仮枠止

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    5日以内出荷
    パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
    仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂色黒
  • 樹脂ネット(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    樹脂ネット(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    対応製品KS-8626PFKA-#材質ポリプロピレン色ホワイトサイズΦ150用入数1
  • 屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    材質ASA樹脂色シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
  • 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • スリーブ延長用アダプター NASTA(ナスタ)

    スリーブ延長用アダプター

    NASTA(ナスタ)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂色ブラック適合パイプSU100(内径Φ100)
  • 仮枠アンカー NASTA(ナスタ)

    仮枠アンカー

    NASTA(ナスタ)
    ¥829~税込¥912~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ウェザーカバー ユニックス[建築金物]

    ウェザーカバー

    ユニックス[建築金物]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌々日出荷
    脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
    用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
  • 床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ

    エスコ
    ¥835~税込¥919~
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 鋼管換気パイプ ユニックス[建築金物]

    鋼管換気パイプ

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    22日以内出荷から36日以内出荷
    材質スチール仕上電気亜鉛メッキ
  • ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)

    ALCスリーブパイプジョイント

    ACE(エース)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    4日以内出荷
    ・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
    色グレー
  • 角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 差圧式タイプ

    高須産業
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    色ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
  • ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) 宇佐美工業

    ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)

    宇佐美工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製の角型レジスターのみ
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
  • プラスチッククーラーキャップ TRUSCO

    プラスチッククーラーキャップ

    TRUSCO
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
    材質ABS樹脂
  • クーラースリーブキャップ 真田化鋼(S・ROSE)

    クーラースリーブキャップ

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルな配管用スリーブキャップです。 キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
    用途配管用クーラースリーブキャップ材質PP色ミルキーホワイト種類スリーブキャップ
  • 給気口を静かに WAKI(和気産業)

    給気口を静かに

    WAKI(和気産業)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    翌々日出荷
    給気口(換気口)からの侵入してくる騒音軽減や室内の音漏れ防止ができます。 給気口(換気口)のフタをはずし給気管に埋め込むだけの簡単取り付け!
    用途給気口(換気口)からの騒音軽減や音漏れ防止に!材質ウレタンシート
  • 強制換気用U型ガラリ JAPPY

    強制換気用U型ガラリ

    JAPPY
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    仕様水止め:なし材質ステンレス(SUS304)種類U型ガラリ
  • KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥719税込¥791
    1枚
    6日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年適合品番KS-8690PFA、KS-8690PFN
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ93交換目安半年適合品番KS-V2RA、KS-V2R
  • 屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
  • 白色塗装丸型フード LHP-N(網付) シルファー

    白色塗装丸型フード LHP-N(網付)

    シルファー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
    用途給気用フードとして材質SUS304色N-93(半ツヤ)メッシュ10M
  • 黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色N-10(半ツヤ)
  • 丸型ベントキャップ 伊藤電気製作所

    丸型ベントキャップ

    伊藤電気製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    寸法D(mm)40
  • M型フード UK-MEV100用金網10メッシュ 宇佐美工業

    M型フード UK-MEV100用金網10メッシュ

    宇佐美工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    4日以内出荷
換気口