絞り込み
材質
- スチール(3)
- ポリエチレン(1)
幅(mm)
- 1200
- 105(1)
- 110(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 175(1)
- 205(2)
- 250(1)
- 290(2)
- 450(2)
- 470(2)
- 510(2)
- 800(2)
- 1000(5)
- 1180(1)
- 1185(1)
- 1566(1)
- 1570(1)
- 2000(4)
- 2069(1)
- 幅(mm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- ユニット(3)
- トーグ安全工業(1)
バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。

バリケード看板車両通行止 鉄製
ユニット¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷トラスコ品番740-1728材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容ROAD CLOSED・車両通行止
バリケード看板駐車禁止 鉄製
ユニット¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷トラスコ品番740-1710材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください
バリケード看板←(矢印) 鉄製
ユニット¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷トラスコ品番740-1736材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容矢印
ハイブロック900
トーグ安全工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷長身の大型ハイブロックです。 衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。 水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。 維持管理と補修が容易です。 本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、 水を充填することにより使用出来ます。用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場材質ポリエチレン樹脂