絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • RISLONE(24)
  • LIQUI MOLY(22)
  • モリドライブ(14)
  • BARDAHL(バーダル)(13)
  • WAKO'S(ワコーズ)(12)
  • シュアラスター(10)
  • Berryman(10)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • アイシン精機(6)
  • ジョイフル(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • MOTUL(5)
  • スピードマスター(4)
  • REWITEC(4)
適合車
  • ガソリン車(2)
  • ディーゼル車(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZEROPITWORK(日産)(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
アンチスモークディーゼル PITWORK(日産)アンチスモークディーゼルPITWORK(日産)(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(450mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーPITWORK(日産)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)NC81オイルシーリング剤PITWORK(日産)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)
11日以内出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザーPITWORK(日産)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
P.C.V.バルブクリーナー PITWORK(日産)P.C.V.バルブクリーナーPITWORK(日産)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(440mL)
7日以内出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性
クーラントプラス PITWORK(日産)クーラントプラスPITWORK(日産)
1,998税込2,198
1本(150mL)
9日以内出荷
LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
危険物の類別非危険物
添加剤