絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(2)
  • BARDAHL(バーダル)(14)
  • Berryman(10)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • E-plus(3)
  • LIQUI MOLY(4)
  • Petronas(6)
  • PITWORK(日産)(9)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
  • RISLONE(20)
  • アイシン精機(6)
  • シュアラスター(9)
  • ジョイフル(5)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • マイクロロン(3)
  • モリドライブ(8)
  • 古河薬品工業(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • 武蔵ホルト(6)
適合車
  • ガソリン車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリング

    ヘッドガスケットリペア

    旭エンジニアリング
    ¥8,698税込¥9,568
    1本(472mL)
    当日出荷
    本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
    適合車エンジン車危険物の類別非危険物
  • リークマン 旭エンジニアリング

    リークマン

    旭エンジニアリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(1L)
    当日出荷
    本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
    使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • CATAPLUS-G 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-G

    旭エンジニアリング
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(250mL)
    3日以内出荷
    CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性効果DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
  • CATAPLUS-D 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-D

    旭エンジニアリング
    ¥3,980税込¥4,378
    1本(250mL)
    当日出荷
    燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリング

    オイルシステム内部洗浄剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,950税込¥2,145
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
    使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • ファインドリーク 旭エンジニアリング

    ファインドリーク

    旭エンジニアリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
    仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
  • エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリング

    エンジン内部洗浄+トリートメント

    旭エンジニアリング
    ¥3,980税込¥4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
    使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジン性能強化剤 旭エンジニアリング

    エンジン性能強化剤

    旭エンジニアリング
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    圧縮比を維持し摩耗を防ぎ、常にエンジン内部を清浄に保ち、スラッジ、カーボン類の付着を抑制します。エンジンノイズを減少させ、加速性能を向上します。エンジン性能強化剤の効果をより一層向上させるには、事前にエンジン内部を別売のオイルシステム内部洗浄剤「OSF-325」で洗浄した後に使用することをお勧めします。
    使用方法エンジンを暖めてから、エンジンオイル6Lに1本の割合で添加してご使用ください。適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
添加剤