エンジンオイル リークストップ 添加剤WURTH(ウルト)当日出荷
エンジンオイルの漏れをストップエラストマーシールからの漏れを防止エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減オイル5リットルに対し300mlで十分通知湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。色黄引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
システムクリーナー用ロングホースノズルWURTH(ウルト)当日出荷
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3