塗装機器とは、主に自動車のドアやエンジンフードなどのボディパーツの塗装や塗装後の乾燥で使用するスタンドを指します。引き出し式アームのあるスプレースタンドは、ドアやボンネットなどの大きなパネルの装着も可能です。交換作業台にもなり、キャスター付きで移動も簡単。回転式の塗装スタンドは、対象物を回転させることで、塗りづらい箇所も効率良く塗装できます。2段階の高さ調節ができるスプレースタンドは、作業者の身長や塗装対象物のサイズに合わせて作業ができるので便利です。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ

    塗装スタンド 組立不要タイプ

    モノタロウ(99件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
    用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
  • ブルドック 塗装スタンドⅡ 大塚刷毛製造

    ブルドック 塗装スタンドⅡ

    大塚刷毛製造(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
    用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
  • マスキングフィルムカッター FINIXA

    マスキングフィルムカッター

    FINIXA(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1枚
    当日出荷
    埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • 超極細ブラシ ビッグ

    超極細ブラシ

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック
    当日出荷
    タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
    用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
  • ピタリシート ビックツール

    ピタリシート

    ビックツール(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(100枚)
    当日出荷
    調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
    寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
  • ハジキシラズ アイビー

    ハジキシラズ

    アイビー
    ¥5,698税込¥6,268
    1缶(4kg)
    当日出荷
    ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
    用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
  • パテ用ペーパーパレット SOFT99

    パテ用ペーパーパレット

    SOFT99(4件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(5枚)
    当日出荷
    2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。
    トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
  • 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム)

    3M ハイパワースプレーガンクリーナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶
    当日出荷
    エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
    用途スプレーガンの洗浄に。トラスコ品番256-8741容量(mL)426塗布方法エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
  • 新型調色テストシート ビックツール

    新型調色テストシート

    ビックツール(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
    セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
  • ピタリカラーネオ 進勇商事

    ピタリカラーネオ

    進勇商事(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
  • 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    3日以内出荷
    クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません
    用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
  • プレミアム マスキングフィルムカッター FINIXA

    プレミアム マスキングフィルムカッター

    FINIXA
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
    危険物の類別非危険物
  • ニューペントル アイビー

    ニューペントル

    アイビー(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(3L)
    欠品中
    ペイント除去剤
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調色パレット ビッグ

    調色パレット

    ビッグ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
    危険物の類別非危険物
  • ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグ

    ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)

    ビッグ
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
    用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
  • カーボンクイックレイヤー 大都産業

    カーボンクイックレイヤー

    大都産業
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    8日以内出荷
    新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
    寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレッシュペントル アイビー

    フレッシュペントル

    アイビー
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(3L)
    欠品中
    洗い上がりが爽やかなレモンの香り
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調色カード ケーイング

    調色カード

    ケーイング
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(100枚)
    9日以内出荷
    留まりが判別しやすいグラデーションのチェッカーフラッグ模様をプリントした調色カードグランプリ。裏面には配合比率なども簡単に記入できるよう各項目と配合色表をプリントしてありますので、調色データを整理しやすくなっています
    用途調色用カード材質紙寸法(mm)113×195危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
  • プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXA

    プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃

    FINIXA
    ¥1,898税込¥2,088
    1組(10枚)
    当日出荷
    PLA52用交換ブレード
    危険物の類別非危険物
  • カラーサンプルモデル SHOW UP

    カラーサンプルモデル

    SHOW UP
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(2枚)ほか
    7日以内出荷
    店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • スプレーサンプルプレート FINIXA

    スプレーサンプルプレート

    FINIXA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(100枚)ほか
    5日以内出荷
    調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
    用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
  • 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]

    加圧式スプレーガン(タンク付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    シャーシブラックや建設機械の塗装に
    ノズル口径(Φmm)2危険物の類別非危険物
  • ハイパワー文字消し アイビー

    ハイパワー文字消し

    アイビー(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(500cc)
    当日出荷
    速効性文字消し。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]

    ペイントシェーカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    沈殿した塗料を簡単に撹拌します!
    適合1L~4L缶(Φ95~285mm)寸法(mm)430×220×370質量(kg)9使用空気圧力(MPa)0.3~0.4動力エアー危険物の類別非危険物
  • スプレーガンクリーナーキット LIS

    スプレーガンクリーナーキット

    LIS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキット
    セット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]

    Xスタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群
    用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物
  • カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き) 大都産業

    カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)

    大都産業
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    8日以内出荷
    [ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)
    その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
  • スプレースタンド KTC

    スプレースタンド

    KTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
    用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
  • ソフトペントル アイビー

    ソフトペントル

    アイビー
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(3L)
    4日以内出荷
    溶剤のいやな臭いがなく、環境対応型。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台用作業シート

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    3日以内出荷
    塗装台に取り付けるだけ。簡易作業台に早変わり!
    厚さ(mm)0.5色レッド質量(g)384サイズ(mm)650×1060素材オックスフォード生地+ PVCコーティング危険物の類別非危険物
  • マグネットホルダー フックタイプ 3個 LIS

    マグネットホルダー フックタイプ 3個

    LIS
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。
    用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物
  • エアーペインターガン(下カップ) LIS

    エアーペインターガン(下カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガン
    パターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアーブラシキット LIS

    エアーブラシキット

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。
    全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5
  • エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]

    エアードライヤーガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    接着剤、シーラー剤、塗料等の乾燥に!
    材質プラスチック質量(g)260全長(cm)17(ボディ)危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。
    パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    重力式のスプレーガンです
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!
    パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • カーボンクイックヒーター 大都産業

    カーボンクイックヒーター

    大都産業
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    8日以内出荷
    遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
    その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
  • マグネットシート ケーイング

    マグネットシート

    ケーイング
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(3枚)
    9日以内出荷
    厚み0.4mmのマグネットを採用で塗装面との段差を軽減しアール面にも密着しやすい仕様になっております。表面にはコーティングを施していますので、不要になった塗膜が剥がしやすくなっています
    用途調色用マグネットシート材質マグネットシート厚さ(mm)0.4サイズ(mm)113×195危険物の類別非危険物
自動車用塗装機器