絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(113)
- UNION(ユニオン)(91)
- エスコ(62)
- サンポール(27)
- 積水樹脂(22)
- 水本機械製作所(18)
- 帝金(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- ハイロジック(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- カーボーイ(2)
- サンセルフ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 車止め

車止め 上下式キャップ付 Φ165.2 ステンレス製
サンキン¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)165.2×t3.0×H600
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製ゴムスプリング付
サンキン¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型
サンキン¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製
サンキン¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ頭部通し・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製
Uタイプ ステンレス製(SU10-6)
サンキン¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷アーチ形状をもつUタイプのゲート製品。 丸みを帯びたフォルムであらゆる環境にマッチ。 耐食性、強度にすぐれたステンレス製 いつまでも美観を保持材質ステンレス製寸法(Φmm)101.6×t3.0×W720×H700
Uタイプ スチール製(FU8-6)
サンキン¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×WP600×H650
Uタイプ スチール製(FU10-6)
サンキン¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製寸法(Φmm)101.6×t4.2×W720×H700
サンバリカー車止め パークバリカー
サンポール¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。付属品鍵1本材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付質量(kg)約3.1アズワン品番65-1805-59
リンクUタイプチェーン
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻3日以内出荷から4日以内出荷チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。材質鉄1巻長さ(m)30表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ランプチェイン
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981巻4日以内出荷材質鉄寸法A(mm)33.41巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)15表面処理銅ブロンズ寸法B(mm)15.4破断荷重(kg)42.1線径(mm)3.4
マンテルチェーン
ニッサチェイン¥4,998税込¥5,4981巻翌々日出荷から4日以内出荷チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。材質鉄寸法A(mm)8.91巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)40寸法B(mm)3.4破断荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
フリクションショートマンテルチェーン
ニッサチェイン¥6,898~税込¥7,588~1巻4日以内出荷用途装飾や手芸などの用途に適しています。材質アルミニウム1巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ビクターチェーン
ニッサチェイン¥5,998~税込¥6,598~1巻3日以内出荷から4日以内出荷複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。材質鉄1巻長さ(m)30表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビクターチェーン
ニッサチェイン¥7,398税込¥8,1381巻3日以内出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
ショートマンテル
ニッサチェイン¥4,598税込¥5,0581巻4日以内出荷材質鉄寸法A(mm)5.61巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)10表面処理黒寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)29RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
バリカー 上下式(ステンレス製)端部用
帝金¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)9.8寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵
帝金¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷クサリの出入音が静かなタイプ 収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)11.4寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製)端部用
帝金¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地や公園など。仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵
帝金¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)9.7寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 横型(ステンレス製)
帝金¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から11日以内出荷シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製)
帝金¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。仕様ワンタッチ錠付質量(kg)9.8寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)
サンポール¥59,980~税込¥65,978~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷アーチ型の車止めです。仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000色シルバーポール径(Φmm)60.5
アーチ 車止め 固定式(ステンレス)
サンポール¥49,980~税込¥54,978~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷アーチ型の車止めです。仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000色シルバータイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
アタッチメントシリーズ RU用 接着剤 1.2kgセット
サンポール¥3,998税込¥4,3981セット22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。用途アスファルト用仕様接着剤質量(kg)1.2タイプRU用施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分