絞り込み
ブランド
- サンポール(387)
- 帝金(181)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- エスコ(72)
- 中部コーポレーション(68)
- 水本機械製作所(48)
- TOEX(LIXIL)(48)
- カネソウ(34)
- 積水樹脂(22)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- セーフラン安全用品(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 車止め

ピラーFPA-11 車止めスチール片フック
サンポール(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)101.6
ピラーFPA-8 車止めスチール両フック
サンポール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から21日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし
サンポール¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
ピラーFPA-8 車止めスチール片フック
サンポール¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-7 車止め
サンポール¥25,980税込¥28,5781本15日以内出荷から21日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850質量(kg)約2.8タイプピラーポール径(Φmm)60.5
リフターLA-8 上下式車止め交換用本体
サンポール¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状スプリング付寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)76.3
リフターLA-8 上下式車止め
サンポール¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)76.3
ポストタイプ スチール製(FP-8)
サンキン¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)5.4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
二重チェーン
ニッサチェイン¥3,998~税込¥4,398~1巻3日以内出荷から4日以内出荷接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。材質鉄表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304表面処理研磨
NEX-60D
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷埋込深さ 250mm。チェーン貫通タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ125mm。シェル径 Φ76.3mm。ポールロック機構付。チェーン別途。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.9タイプ脱着式
ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5
バリケードスタンド (スチール製)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷フックなし。別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)。質量(kg)5.4板厚(mm)2.8仕上【支柱】溶融亜鉛メッキ+焼付塗装ベース寸法(mm)A:150 / P:100 / B:12材質(支柱)スチールプレート厚(mm)6直径×高さ(mm)76.3×850
鉄ユニクロリンクチェイン
ニッサチェイン¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。全長(m)30
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷直径76 mmのコーナー保護ガードで、台車やフォークリフトから設備や機械を確実に保護します。固定具は付属されていません。仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリア高さ = 600mm
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式
中部コーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から16日以内出荷丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5
中部コーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷Φ60.5差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ76.3
中部コーポレーション¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷Φ76.3差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)6.5表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法南京錠
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ139.8
中部コーポレーション¥32,980税込¥36,2781本21日以内出荷Φ139.8埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)17.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)139.8(t:4.5)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ114.3
中部コーポレーション¥25,980税込¥28,5781本21日以内出荷Φ114.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)14.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)114.3(t:4.5)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6
中部コーポレーション¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から16日以内出荷Φ101.6埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)8.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3
中部コーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から16日以内出荷Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ48.6
中部コーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷Φ48.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5
中部コーポレーション¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.4表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) ヘアライン S52-PK取替用支柱
帝金¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷S52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H850タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ
エリアアーチ(据置式 アーチ固定式 車止め)
サンポール¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷安定感があり、どのような場所にも調和するシンプルな形状。市販のプランター350型が2個収まるサイズW350× D170 × H150(1個)※プランターは製品には含まれません。仕様アーチ部分固定式(ボルト付)材質ベース:コンクリート擬石+アーチ:ステンレス幅(mm)1200寸法(mm)アーチサイズ:Φ42.7(t2.0)×WP870質量(kg)約100色アーチ:H.L.#240タイプ据置式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×650(ベース180)仕上ベース:ショット仕上
スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード C48型 300×650
TOEX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスポール径(Φmm)48.6
スペースガード R76型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)76.3