5ページ目: 車止め

1,308件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし カネソウ

    車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1本
    31日以内出荷
    上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
    用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • 車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし カネソウ

    車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
    用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • 車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ

    車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ

    カネソウ
    38,980税込42,878
    1本
    8日以内出荷
    駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
    用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ カネソウ

    ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ

    カネソウ
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
    用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.3支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
  • カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン

    カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン

    ミツギロン
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。 メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。 0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3.5長さ(m)50径(mm)6
  • プチキーリング メルヘンアート

    プチキーリング

    メルヘンアート
    199税込219
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    アウトドアコード用、半光沢メッキタイプのプチキーリングです。
    内径/外径約16mm/約20mm
  • ラクテム マンテルチェーン ステンレス ラクテム

    ラクテム マンテルチェーン ステンレス

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    チェーンは切断済みです。
    用途吊り下げ・表示・固定等。材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • AKフックA型 浅野金属工業

    AKフックA型

    浅野金属工業
    1,190税込1,309
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)材質(バネ)SUS304
  • スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

    TOEX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
  • スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式

    TOEX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード形状固定式幅(mm)700タイプU42型寸法(幅W×高さH)(mm)700×650設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)42.7
  • スペースガード NBジョイント TOEX(LIXIL)

    スペースガード NBジョイント

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ジョイント設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
  • スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式

    TOEX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)H700仕上バフ研磨#400
  • スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式

    TOEX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)H700仕上バフ研磨#400
  • ショートマンテル ニッサチェイン

    ショートマンテル

    ニッサチェイン
    6,598税込7,258
    1箱(5本)
    3日以内出荷
  • ステンレス二重チェン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェン

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスヘビーリンク ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンク

    ニッサチェイン
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス三つ組 ニッサチェイン

    ステンレス三つ組

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 鉄カラーリンクU ニッサチェイン

    鉄カラーリンクU

    ニッサチェイン
    3,798税込4,178
    1巻
    4日以内出荷
  • クローム鉄Sマンテル ニッサチェイン

    クローム鉄Sマンテル

    ニッサチェイン
    4,598税込5,058
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 鉄カラーリンクC ニッサチェイン

    鉄カラーリンクC

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅鉄ランプ ニッサチェイン

    銅鉄ランプ

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
  • アルミSマンテル ニッサチェイン

    アルミSマンテル

    ニッサチェイン
    3,898税込4,288
    1巻(15m)ほか
    4日以内出荷
  • 金色アルミリング ニッサチェイン

    金色アルミリング

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
  • ウレタンポストRU用接着剤 1.2kg/セット(4本分) サンポール

    ウレタンポストRU用接着剤 1.2kg/セット(4本分)

    サンポール
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    サンポール:ウレタン製ポストRUシリーズ専用の接着剤です。接着剤の目安量はウレタン製ポスト1本あたり250gとなります。1セットで4本分取付可能です。
    仕様1セット当たりの取付可能本数:4本セット内容主剤:0.6kg、硬化剤:0.6kg容量(kg)1.2
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
  • ヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下

    ヘビーリンクチェーン

    ジョー・プリンス竹下
    6,590税込7,249
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質全長(m)30仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレス二重リングチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二重リングチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスショートマンテルチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスショートマンテルチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン ニッサチェイン

    チェーン

    ニッサチェイン
    9,398税込10,338
    1巻(15m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
    用途末端金具を使用し、様々な用途に。材質鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0×80mmスナップフック(10個) エスコ

    8.0×80mmスナップフック(10個)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛めっき鋼)使用荷重(t)0.23線径(Φmm)8内寸(mm)64×23開口寸法(mm)10
  • 軽量リサイクル樹脂車止め 吾妻商会(AZUMA)

    軽量リサイクル樹脂車止め

    吾妻商会(AZUMA)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。
    用途自動車の乗り入れを規制したい箇所長さ(mm)1150質量(kg)1.4寸法(Φmm)89
  • 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金

    横型スタンダード(スチールタイプ)

    帝金(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ76.3×t3.2 W(500×500)×H800
  • 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金

    横型スタンダード(スチールタイプ)

    帝金
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
  • 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金

    横型スタンダード(スチールタイプ)

    帝金
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から20日以内出荷
    車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
  • 横型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金

    横型スタンダード(ステンレスタイプ)

    帝金
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製仕上ヘアライン
  • ピラー型デザインキャスト 帝金

    ピラー型デザインキャスト

    帝金
    43,980税込48,378
    1本
    41日以内出荷
    周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/アルミ合金鋳物製
  • ピラー型シンプルボラード 帝金

    ピラー型シンプルボラード

    帝金
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷から31日以内出荷
    周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

車止め