絞り込み
ブランド
- SMC
- Festo(170)
- PISCO(ピスコ)(57)
- Transair(52)
- CKD(51)
- コンバム(旧:妙徳)(33)
- コガネイ(14)
- NORGREN(13)
- SCHMALZ(シュマルツ)(11)
- Piab(ピアブ)(6)
- FACOM(2)
- カネテック(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

バキュームフロー ZHV Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
Z Series(ZH20DSA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
Z Series(ZH13)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意ノズル径(Φmm)1.3
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
ZM131H
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
小型真空エジェクタ (ZA1~)
SMC¥309~税込¥340~1個4日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DLA
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DSA
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.4
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
Z Series(ZHP80BM)
SMC¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
Z Series(ZHP63BM)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
ZM131S
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM101H
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM071
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM101S
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM101A
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM051
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.5
ZM Series(ZM131H-J~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM106~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(10)1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM103H-J~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa