14ページ目: 真空機器

FA現場のお役立ち情報
4,713件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
    定格電圧(V)(5) 24 DC
  • ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMC

    ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット

    EDWARDS
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
    構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
  • 真空保持型自動リーク弁 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
    材質(シール)バイトン
  • オスネジ継手 佐藤真空

    オスネジ継手

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
  • サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    859税込945
    1個
    46日以内出荷
    高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
    材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
  • VG 穴あきフランジ コスモ・テック

    VG 穴あきフランジ

    コスモ・テック
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VF ブランクフランジ コスモ・テック

    VF ブランクフランジ

    コスモ・テック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR めすフレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR めすフレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316L
  • VCR めす・おすフレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすフレキ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW 変換センターリング コスモ・テック

    NW 変換センターリング

    コスモ・テック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(インナーリング)SUS 316LOリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応NW10/16
  • NW 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    NW 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • NW VCR めすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    ICF 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • ICF ニップル 片側回転 コスモ・テック

    ICF ニップル 片側回転

    コスモ・テック
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • ICF Swagelokアダプタ コスモ・テック

    ICF Swagelokアダプタ

    コスモ・テック
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 交換用パーツ ネジ本体 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ネジ本体

    PISCO(ピスコ)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド(ゴムのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
  • 真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド(ゴムのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
  • 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド(オネジ付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
  • バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種別直付型 固定式
  • UJRアダプター ミラプロ

    UJRアダプター

    ミラプロ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ ミラプロ

    ティ

    ミラプロ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFフランジ ミラプロ

    KFフランジ

    ミラプロ
    799税込879
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月クランプ ミラプロ

    半月クランプ

    ミラプロ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
    付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 溶接ベローズ NS規格EF付 入江工研

    溶接ベローズ NS規格EF付

    入江工研
    8,998税込9,898
    1個
    38日以内出荷から63日以内出荷
    コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
  • ブロックフランジ 入江工研

    ブロックフランジ

    入江工研(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
    用途真空配管の封止用として使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 吸気アダプター ULVAC(アルバック)

    吸気アダプター

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
    アズワン品番1-2104-02
  • CF ニップル フロパーサル

    CF ニップル

    フロパーサル
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
    仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L形状ニップル寸法T(mm)1.6
  • VF 穴あきフランジ フロパーサル

    VF 穴あきフランジ

    フロパーサル
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • NW ロングフランジ フロパーサル

    NW ロングフランジ

    フロパーサル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)50
  • 交換用フィルターカートリッジ Rocker

    交換用フィルターカートリッジ

    Rocker
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様Rocker300・Rocker400・Rocker410用
  • 非接触チャック XT661シリーズ SMC

    非接触チャック XT661シリーズ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • HPE250用ノズル オリオン機械

    HPE250用ノズル

    オリオン機械
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合HPE250
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空機器