カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(2,174)
- PISCO(ピスコ)(981)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- Festo(170)
- コスモ・テック(107)
- ULVAC(アルバック)(85)
- オリオン機械(84)
- コガネイ(82)
- SCHMALZ(シュマルツ)(81)
- CKD(80)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(67)
- EDWARDS(64)
- Transair(52)
- アズワン(45)
- ミラプロ(26)
- VMECA(22)
- フロパーサル(20)
- エスコ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メッシュ付きセンターリング NWシリーズ
ティサポート¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
クーラントトラップ
サン・ブライト¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。用途吸い込んだクーラントをカップの底穴から排出仕様底穴追加品寸法(mm)125×Φ47容量(mL)実用液容量:50以下容器ナイロン
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
ZNC - ベルヌーイグリッパ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
ZR1-V - バルブユニット
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形パッド単体
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段ガイドアタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個11日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ
XLH - アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないヒーター-
サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥8,198~税込¥9,018~1個31日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥859~税込¥945~1個46日以内出荷高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
VCR めすブレード付フレキ
コスモ・テック¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
VCR めす・おすブレード付フレキ
コスモ・テック¥68,980~税込¥75,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
VCR おす フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ホースクランプ
コスモ・テック¥389~税込¥428~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NWブレード付フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L材質(ブレード)SUS 304材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換クロス
コスモ・テック¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 成形ベローズ
コスモ・テック¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW リークポート
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ショートフランジ
コスモ・テック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW サファイアガラス ビューポート
コスモ・テック¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法H(mm)15最高使用温度(℃)200材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)サファイア
NW 6方クロス
コスモ・テック¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 水冷・ガス導入機
コスモ・テック¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定両面エッジブランクフランジ
コスモ・テック¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ビューポート用SUS製保護カバー
コスモ・テック¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
ICF クロス 2面回転
コスモ・テック¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400