17ページ目: 真空機器

FA現場のお役立ち情報
4,713件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • ミストレーサフィルタ 汎用アフターフィルタエレメント SDG株式会社

    ミストレーサフィルタ 汎用アフターフィルタエレメント

    SDG株式会社
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
  • シリンダ コンバム(旧:妙徳)

    シリンダ

    コンバム(旧:妙徳)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンバム スイッチ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム スイッチ

    コンバム(旧:妙徳)
    749税込824
    1個
    欠品中
    構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
  • コンバム エレメント コンバム(旧:妙徳)

    コンバム エレメント

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合MC72大排気量コンバム
  • KRA-8用カーボンブレード オリオン機械

    KRA-8用カーボンブレード

    オリオン機械
    92,980税込102,278
    1セット(6枚)
    当日出荷
  • 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
    タイプ金属検出器用吸着パッドシリーズPJG-SM材質(パッドゴム)シリコーンゴム(金属成分配合)
  • 真空パッド PL 多段じゃばらパッド パッド単体 PLG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PL 多段じゃばらパッド パッド単体 PLG

    コンバム(旧:妙徳)
    779税込857
    1個
    13日以内出荷
    優れたクッション性で凹凸のある吸着物に対応!。。凹凸吸着。・2段・3弾じゃばらパッドと比べ、クッション性がアップ!。・凹凸のある吸着物に対応。。異物防止フィルタ。・異物吸込み防止メッシュフィルタ内蔵タイプもラインナップ
    タイプパッド単体シリーズPL(PLG)記号30パッド径(Φmm)Φ30
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)。低騒音。・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)。マニホールド8連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5流量(L/min(ANR))[真空破壊]50
  • 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプ  パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドゴム単体

    PISCO(ピスコ)
    479税込527
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン

    フジキン UJR継手(ガスケット継手)

    フジキン
    279税込307
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
  • 真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット PISCO(ピスコ)

    真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    14日以内出荷
    ・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
    その他【金属】標準ブラック表面処理【パッドゴム】標準ゴム硬度30ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン真空取出口形状メートルメネジ
  • 真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047) Piab(ピアブ)

    真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)

    Piab(ピアブ)
    70,980税込78,078
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。
    トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
  • 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC

    真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    ・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
    仕様アダプターなし段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形
  • NW テーパー おすねじ コスモテック

    NW テーパー おすねじ

    コスモテック
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    タイプC材質(継手)SUS 304再生材使用使用
  • 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド(平型) イマオコーポレーション

    バキュームパッド(平型)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    平らでシート状のワークに最適です。パッド内側のリブ形状が吸い込みを防止、パッド表面全体で吸着します。
  • 真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド長円タイプ

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状長円
  • 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド長円タイプ

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板外装色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状長円
  • 単相100-120V 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    単相100-120V 油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。トラスコ品番701-2270全長(mm)241.5電源(V)単相100-120全幅(mm)470全高(mm)166到達圧力(Pa)5.0×10^-1排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162吸入口径(Φmm)KF25(NW25)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトパッド パッド単体 PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッド単体

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
  • フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1個
    12日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
    仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
    タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,798税込1,978
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
真空機器