カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(2,174)
- PISCO(ピスコ)(987)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- Festo(170)
- コスモ・テック(107)
- SCHMALZ(シュマルツ)(95)
- ULVAC(アルバック)(85)
- オリオン機械(84)
- コガネイ(82)
- CKD(80)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(67)
- EDWARDS(64)
- Transair(52)
- アズワン(45)
- ミラプロ(26)
- VMECA(22)
- フロパーサル(20)
- 日東工器(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)パイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25H0
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
表面取り付けパネルセット
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷パネルアダプタ(2種類)と前面保護パネルがセットになっています。仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサトラスコ品番856-6897摘要表面取り付けパネルセット質量(g)102018年トラスコ掲載ページ3 0032
真空丸形電磁弁VA500シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空丸形電磁弁VA500シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から32日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空丸形電磁弁VA250シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から16日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空電磁弁V100シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。配管接続口径Rc1/8
マイクロエジェクタMEシリーズ
コガネイ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.2作動方式直接作動空気消費量(L/min)4.5(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側)最高真空圧力(kPa)-80ノズル径(Φmm)0.3
バキュームパッド
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バキュームパッド
コガネイ¥598~税込¥658~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
真空計GV-40シリーズ
コガネイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外径40mmの真空圧力計。パネルマウント選択可能で装置への組み込みに便利。
分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
nXDSドライスクロールポンプ
EDWARDS¥769,800~税込¥846,780~1台10日以内出荷クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷から45日以内出荷用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
佐藤真空(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台46日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
Z Series(ZP3-Y13)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-Y06)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T035)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T02)
SMC¥849~税込¥934~1個3日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3E-Y)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)8X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
Z Series(ZP2-T6020)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)6X20真空取出方向縦
Z Series(ZP2-R6030)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)6X30真空取出方向横
ZP2 - 長円形(ZP2-60)
SMC¥659~税込¥725~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)6X10
ZP2 - 長円形(ZP2-50)
SMC¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から11日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
Z Series(ZHP80BM)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
Z Series(ZHP63BM)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
I Series(IRV20A)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から10日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
IRV - 真空レギュレータ(IRV20)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易