絞り込み
ブランド
  • サンコー(タイタン)
  • モノタロウ(373)
  • フェリック(2,911)
  • エスコ(2,862)
  • サンエス(2,635)
  • ミドリ安全(1,297)
  • 自重堂(1,204)
  • アイトス(1,136)
  • TRUSCO(1,100)
  • ジーベック(1,053)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(804)
  • クロダルマ(802)
  • ボンマックス(719)
  • セブンユニフォーム(711)
  • カーシーカシマ(697)
  • SK11(625)
  • おたふく手袋(603)
  • 住商モンブラン(539)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(535)
  • アズワン(501)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤードサンコー(タイタン)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から33日以内出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)手元ストラップ STJ型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)サンコー(タイタン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1200直径(Φmm)(ロープ)14材質(ロープ)ナイロン
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT サンコー(タイタン)親綱用緊張器 ハンドタイトナー HTサンコー(タイタン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
D環 サンコー(タイタン)D環サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン)【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付きサンコー(タイタン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。仕様【胸クリップ】ワンタッチタイプ(アルミ合金)材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ロック機構巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8脚部構造V腿バックルワンタッチバックル(アルミ合金)胴ベルトランヤード2丁掛け
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(長さ)(mm)約1660材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から22日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン)フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligthサンコー(タイタン)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から17日以内出荷
TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードなし
プロガード3D サンコー(タイタン)プロガード3Dサンコー(タイタン)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170材質ポリエステル100%厚さ(mm)(パッド部)5~9材質(パッド)EVA
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.1
EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から18日以内出荷
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)フルハーネス用胴ベルト固定版サンコー(タイタン)
649税込714
1枚
当日出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロNサンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から33日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
セイフティブロック サンコー(タイタン)セイフティブロックサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付きランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12
ハーネス用縦型ポーチ ACD型 サンコー(タイタン)ハーネス用縦型ポーチ ACD型サンコー(タイタン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ サンコー(タイタン)胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープサンコー(タイタン)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
トラスコ品番442-3944ベルト:ブラック使用荷重(kg)100フック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)120最大使用質量(kg)100
蛍光ステッカー サンコー(タイタン)蛍光ステッカーサンコー(タイタン)
369税込406
1枚
当日出荷
視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
トラスコ品番263-7271オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式 サンコー(タイタン)アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式サンコー(タイタン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 ツイストロック式安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オフセットD型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3792全長(mm)112質量(g)84寸法(幅W×高さH)(mm)112×22有効径(Φmm)22破断強度(kN)28
傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型 サンコー(タイタン)傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型サンコー(タイタン)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070ロープ仕様(mm)長さ:450ロープ径(Φmm)12フック形状フックNo.27×2胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)バックルサイドベルト幅(mm)最大190バックルサイドベルト全長(mm)800ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
EXJ ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)EXJ ハーネス用ランヤードサンコー(タイタン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
フルハーネス パンゲア用チェストベルト サンコー(タイタン)フルハーネス パンゲア用チェストベルトサンコー(タイタン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
ハーネス用休止フック掛け HP型 サンコー(タイタン)ハーネス用休止フック掛け HP型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
フルハーネスに付属している休止フック掛けと同じ製品です。
質量(g)約10タイプ標準種類ハーネス用休止フック掛け
パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具) サンコー(タイタン)パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)サンコー(タイタン)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から13日以内出荷
パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品材質ナイロンサイズM質量(g)210タイプパンゲア用ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
マイブロック帯ロープ式MY-6HR サンコー(タイタン)マイブロック帯ロープ式MY-6HRサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から33日以内出荷
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
ハーネス用パッド サンコー(タイタン)ハーネス用パッドサンコー(タイタン)(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。ブラック適合ベルト幅(mm)45仕様タイタンハーネス専用材質ナイロン
安全帯用50mmD環止め サンコー(タイタン)安全帯用50mmD環止めサンコー(タイタン)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)穴数4
ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用) サンコー(タイタン)ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用)サンコー(タイタン)
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷から31日以内出荷
着脱に便利なワンタッチバックル式の胴ベルトです。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスと併用することで、ベルトがより身体にフィットし、ズレを防ぎます。この作業ベルトは胴ベルト型用ランヤードを取り付ければ、墜落制止用器具として使用することができる性能を表示しています。その際の使用可能質量はランヤードに依存します。
質量(g)330
フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSSサンコー(タイタン)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から13日以内出荷
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト
PRO補助ベルト PHBN サンコー(タイタン)PRO補助ベルト PHBNサンコー(タイタン)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から33日以内出荷
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105長さ(mm)約660厚さ(mm)14質量(g)約270