絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(40)
  • ヤナセ(柳瀬)(253)
  • ミニター(221)
  • エスコ(211)
  • イチグチ(182)
  • TRUSCO(163)
  • FUJI STAR(三共理化学)(123)
  • NSK(ナカニシ)(114)
  • サンフレックス(78)
  • 3M(スリーエム)(66)
  • 永興電機工業(62)
  • SK11(52)
  • 高島産業(44)
  • ニューレジストン(37)
  • 日本レヂボン(36)
  • マキタ(36)
  • ベルスター研磨材工業(35)
  • PFERD 馬印(34)
  • 日本研紙(27)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「120度」の検索結果

関連キーワード
  • ドリル 120度
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
非金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)
5,298税込5,828
1セット(6本)
当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
電着ダイヤモンドドレッサー リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドドレッサーリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,188税込2,407
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
軸付ゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型ランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷
弾性砥石ホイール型カーボランダムゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18粒度#120形状平型グレー砥材C(黒色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)フラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(2本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属、鋳物など砥材A(かっ色アルミナ)
手作業用ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)手作業用ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
ドラムサンダー ロール リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロールリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)球型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1セット(5本)
4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付玉型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシリューター(日本精密機械工作)
7,298税込8,028
1セット
4日以内出荷
ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1セット(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材セラミック(WA系)
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から6日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
サンドベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作)サンドベルト L-JB用リューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(20本)
翌日出荷から8日以内出荷
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など形状ベルト型周長(mm)330ベルト幅(mm)10砥材A(かっ色アルミナ)
ゴム砥石チップ リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップリューター(日本精密機械工作)
4,298税込4,728
1パック(5枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)
ゴム砥石シート リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石シートリューター(日本精密機械工作)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
各種金属製品の研削研磨に適しています。ゴム砥石をシート状にしました。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。
厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材各種金属
ジルコニアディスク リューター(日本精密機械工作)ジルコニアディスクリューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付
適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用リューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
グラインディング用ジルコニアベルト リューター(日本精密機械工作)グラインディング用ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途幅(mm)10砥材Z(ジルコニア)周長(mm)330適合材一般金属や合金鋼など
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
セラミックアングル砥石(研削用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研削用) 金属用リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1パック(5本)
翌日出荷から6日以内出荷
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
ベルトサンダー用 ジルコニアベルト リューター(日本精密機械工作)ベルトサンダー用 ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)
3,598税込3,958
1パック(30本)
翌日出荷から6日以内出荷
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。幅(mm)8周長(mm)300砥材Z(ジルコニア)適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
カーボランダムホイール(緑) リューター(日本精密機械工作)カーボランダムホイール(緑)リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
翌日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#120砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
ラビン砥石 (ネジ込み式) リューター(日本精密機械工作)ラビン砥石 (ネジ込み式)リューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
形状円筒型ねじサイズM1.7
ポリゴンバンドA リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドAリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材A(かっ色アルミナ)
ポリライトサンダー リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材砥材A(かっ色アルミナ)