ダイヤカッターHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
外径(Φmm)85穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
ダイヤカッターU溝タイプHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
コーキング材の接着面積を大きく取れます。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に外径(Φmm)90穴径(Φmm)20刃厚(mm)10トラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980